カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 60(2)
芯数(C)
- 1(1)
長さ(m)
- 40
- 5(5)
- 10(12)
- 15(3)
- 20(8)
- 25(1)
- 30(8)
- 50(4)
- 107(1)
- 200(1)
- 300(1)
規格/略称
- IV(1)
導体タイプ
- より線(1)
シース色
カラー(2)
黒(2)
カラー・黒
導体外径(Φmm)
- 10(1)
- 11.6(1)
10・11.6
定格電圧
- 600(1)
600
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(1)
60
仕上外径
- 14(1)
14
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- タツタ電線(1)
SFCC(旧:昭和電線)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「iv60」の検索結果

600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801巻(40m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥259,800税込¥285,7801巻(40m)当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115