カテゴリ
- 電気材料(5)
- IV(2)
- KIV(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 60(5)
芯数(C)
- 1(3)
長さ(m)
- 5
- 10(12)
- 15(3)
- 20(8)
- 25(1)
- 30(8)
- 40(2)
- 50(4)
- 107(1)
- 200(1)
- 300(1)
規格/略称
- IV(2)
導体タイプ
- より線(2)
シース色
カラー(2)
黒(2)
カラー・黒
導体外径(Φmm)
- 9.1(1)
- 10(2)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
9.1・10・11.2・11.3
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 217(2)
217
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(1)
- 赤(2)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(2)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(2)
60
仕上外径
- 14(2)
14
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・三ツ星・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「iv60」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻(5m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307