カテゴリ
- 電気材料(4)
- IV(1)
- KIV(1)
- 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 38(1)
- 60(3)
芯数(C)
- 1(1)
長さ(m)
- 50
- 5(5)
- 10(12)
- 15(3)
- 20(8)
- 25(1)
- 30(8)
- 40(2)
- 107(1)
- 200(1)
- 300(1)
規格/略称
- IV(1)
導体タイプ
- より線(1)
シース色
カラー(2)
黒(2)
カラー・黒
導体外径(Φmm)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
- 4.9(1)
- 9.1(2)
- 10(1)
- 11.6(1)
2.5・3.1・3.7・4.9・9.1・10・11.6
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 217(1)
217
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(1)
60
仕上外径
- 14(1)
14
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- タツタ電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「iv60」の検索結果

電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801巻(50m)当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻(50m)当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600