カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • IV(3)
    • KIV(3)
    • 固定用ケーブル(2)
  • 作業工具(8)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
シース色
定格温度
60
定格電圧
600
許容電流
217
規格/略称
IV
絶縁体色
白・緑・赤・青・黄・黒
導体タイプ
より線
仕上外径
14
ブランド
フジクラ・ダイヤケーブル・三ツ星・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・城東テクノ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・TRUSCO・HIOKI(日置電機)・フジ矢・マイゾックス・アメリカン電機・UNION(ユニオン産業)・タツタ電線・YAMAZEN(山善)・TSUNODA(ツノダ)・大和プラスチック・ユーボン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv60」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
    5,898税込6,488特価
    1巻ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 間隔ロッド マイゾックス

    間隔ロッド

    マイゾックス(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    伸縮引き出し式のアルミ製ロッド。斜めにカットされたロッドの両端が、狭い場所での測定を可能にしました。 伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取ることができます。 フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用できます。 フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具をご使用下さい。
    ロッド幅(mm)53(引き出し部)厚さ(mm)8.2(引き出し部)
  • チェーン式ロールスクリーン 遮光 SIS

    チェーン式ロールスクリーン 遮光

    SIS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    日光を遮断する遮光性のロールスクリーン。遮光等級1級の遮光性能で、遮光率は99.99%以上!。コード式に比べて操作の負荷が少なく、高さの微調整も簡単。取り付け方法は、「天井付け」「正面付け」ができ、カーテンレールへの取り付けも可能です。ホワイト,カフェ,ブラウンの3カラーからお部屋にあった色を選択できます。
    材質アルミニウム、ポリエステル
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
    規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
  • 強力ミニカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    強力ミニカッター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!! ペンチサックに楽々収納できる(ND-941) ※ペンチサックは別売です。
    全長(mm)237質量(g)426切断能力(mm2)IV-60
  • コードブッシング BNノズル アメリカン電機

    コードブッシング BNノズル

    アメリカン電機(32件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
    用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
  • 難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
    定格電圧(V)600
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    ケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
    柄幅(mm)47
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
  • デスクサイドワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)

    デスクサイドワゴン キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    デスクサイドやキッチンで活躍するマルチワゴン。棚板は約5cm間隔、11段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)付き。
    用途デスクサイドの補助ワゴン、デスクサイドラック、プリンターラックなどとしても。キャスターあり天板耐荷重(kg)15棚板耐荷重(kg)15天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×550
  • ケーブルハンディーカッター フジ矢

    ケーブルハンディーカッター

    フジ矢(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
  • 非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機)

    非接触式検相器スリムタイプ

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
    付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1334電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326測定項目検相(正相・逆相)ケーブル長(m)0.7測定方式非接触式表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)使用周波数(Hz)45~66測定原理静電誘導式使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ使用電圧範囲(V)三相AC70~600V(正弦波、連続)RoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
  • ケーブルカッター(銅線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
    用途銅線ケーブルの切断
  • ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ ユーボン

    ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    209税込230特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
    材質ナイロン
  • ケーブルゲージ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
    仕様許容電流表記材質プラスチック寸法(mm)140×140×20測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2質量(g)68
  • ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
    用途銅線ケーブルの切断全長(mm)240質量(g)380アズワン品番65-2053-28切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
  • ケーブルハンディカッター TRUSCO

    ケーブルハンディカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
    用途電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。全長(mm)240トラスコ品番381-7644材質クロムバナジウム鋼質量(g)360切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
  • ハンディケーブルカッター SK11

    ハンディケーブルカッター

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    特殊工具鋼を使用で、切れ味、耐久性ともに抜群です。特殊工具鋼を使用していますので、切れ味、耐久性に優れています。棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。
    用途電気工事のケーブル線(IV線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55
  • 高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ

    高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ

    城東テクノ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
    熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
  • 高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ

    高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ

    城東テクノ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
    材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)熱貫流率(W/m2・K)0.34
  • アベニュー 大和プラスチック

    アベニュー

    大和プラスチック(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    アイボリータイプ底穴あり
  • 低圧用 零相変流器 泰和電気工業

    低圧用 零相変流器

    泰和電気工業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    32日以内出荷
    種別貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
24v60/60w特集