カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(2)
絞り込み
長さ(m)
- 5
- 10(11)
- 15(2)
- 20(10)
- 30(9)
- 40(4)
- 50(10)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(10)
- 300(2)
規格/略称
- IV(1)
導体公称断面積(mm2)
- 8(2)
導体タイプ
- より線(1)
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
シース色
カラー(2)
黒(2)
カラー・黒
導体外径(Φmm)
- 3.6(1)
3.6
芯数(C)
- 1(1)
1
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 61(2)
61
定格温度
- 60(1)
60
仕上外径
- 6(2)
6
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv8sq」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381巻(5m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻(5m)当日出荷から7日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。