カテゴリ
- 物流用品(4)
- アイタイプ繊維スリング(4)
絞り込み
幅(mm)
- 25(4)
- 35(1)
- 50(1)
ブランド
- シライ(1)
- 田村総業(2)
- TRUSCO(1)
長さ(m)
- 0.5
- 1(18)
- 1.5(18)
- 2(17)
- 2.5(15)
- 3(17)
- 3.5(15)
- 4(17)
- 4.5(11)
- 5(18)
- 5.5(8)
- 6(19)
- 6.5(6)
- 7(12)
- 7.5(5)
- 8(15)
- 8.5(5)
- 9(8)
- 9.5(5)
- 10(13)
- 長さ(m)をもっと見る
使用荷重(t)
- 0.8(2)
- 1.0(1)
- 2(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
最大使用荷重(t)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 2(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
種別

エンドレス形(1)

両端アイ形(3)
エンドレス形・両端アイ形
等級
- JIS3等級(2)
- JIS4等級(2)
JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
- 適合品(3)
適合品
材質
- ナイロン(1)
- ポリエステル(3)
ナイロン・ポリエステル
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
エコマーク認定・グリーンマーク認定
「ive-25」の検索結果

シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から3日以内出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級