カテゴリ
- 物流用品(17)
- アイタイプ繊維スリング(16)
絞り込み
幅(mm)
- 20(1)
- 25(16)
- 35(13)
- 40(1)
- 50(16)
- 60(1)
- 75(12)
- 100(11)
- 150(5)
- 200(5)
- 250(4)
- 300(5)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シライ(2)
- 田村総業(2)
- 大洋製器工業(2)
- テザック(1)
- 明大(2)
- KITO(キトー)(1)
- TRUSCO(1)
- 丸善織物(1)
- バイタル工業(1)
- コンドーテック(2)
長さ(m)
- 2
- 0.5(4)
- 1(18)
- 1.5(18)
- 2.5(15)
- 3(17)
- 3.5(15)
- 4(17)
- 4.5(11)
- 5(18)
- 5.5(8)
- 6(19)
- 6.5(6)
- 7(12)
- 7.5(5)
- 8(15)
- 8.5(5)
- 9(8)
- 9.5(5)
- 10(13)
- 長さ(m)をもっと見る
使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 0.64(1)
- 0.8(7)
- 1(9)
- 1.0(3)
- 1.25(3)
- 1.6(13)
- 2(8)
- 2.0(3)
- 2.5(4)
- 2.56(2)
- 3.2(11)
- 4(7)
- 4.0(2)
- 5(3)
- 6.3(5)
- 6.4(2)
- 8(6)
- 10(3)
- 12.5(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 0.8(5)
- 1(9)
- 1.25(2)
- 1.6(11)
- 2(9)
- 2.4(1)
- 2.5(3)
- 3.2(10)
- 4(7)
- 5(1)
- 6.3(2)
- 6.4(1)
- 8(2)
- 10(1)
- 12.5(2)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
種別

エンドレス形(1)

両端アイ形(14)
エンドレス形・両端アイ形
等級
- JIS1等級(1)
- JIS3等級(6)
- JIS4等級(10)
JIS1等級・JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
- 適合品(16)
適合品
材質
- ナイロン(2)
- ポリエステル(12)
ナイロン・ポリエステル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
「ive-25」の検索結果

シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)
テザック(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から10日以内出荷JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステル色ブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付
(21件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等材質ポリエステル等級JIS4等級使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
ポリエステルスリング
(285件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形
明大(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から11日以内出荷3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥3,198~税込¥3,518~1本ほか当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
インカ リフティングスリング JIS
大洋製器工業(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から13日以内出荷繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
ナイロンスリング 両端アイ形
シライ¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から14日以内出荷豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。種別両端アイ形材質ナイロン規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級ベルト厚(mm)8~9
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
インカ リフティングスリング
大洋製器工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
ロックスリング ”シグマ” A-1
明大¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から13日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E
コンドーテック¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から15日以内出荷新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形