カテゴリ
- 物流用品(7)
- アイタイプ繊維スリング(6)
絞り込み
幅(mm)
- 150
- 20(1)
- 25(18)
- 35(16)
- 40(1)
- 50(19)
- 60(1)
- 75(14)
- 100(14)
- 200(5)
- 250(4)
- 300(5)
ブランド
- シライ(1)
- 大洋製器工業(1)
- 明大(2)
- KITO(キトー)(1)
- TRUSCO(1)
- コンドーテック(1)
長さ(m)
- 1.5(5)
- 2(5)
- 2.5(5)
- 3(6)
- 3.5(5)
- 4(6)
- 4.5(5)
- 5(6)
- 5.5(4)
- 6(6)
- 6.5(4)
- 7(6)
- 7.5(4)
- 8(6)
- 8.5(4)
- 9(5)
- 9.5(4)
- 10(6)
- 11(2)
- 12(2)
- 長さ(m)をもっと見る
使用荷重(t)
- 4.0(1)
- 5(3)
- 6.3(4)
- 10.0(1)
- 12.5(1)
- 20.0(1)
最大使用荷重(t)
- 5(1)
- 6.3(4)
- 12.5(1)
種別

エンドレス形(1)

両端アイ形(7)
エンドレス形・両端アイ形
等級
- JIS3等級(4)
- JIS4等級(4)
JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
- 適合品(7)
適合品
材質
- ナイロン(1)
- ポリエステル(4)
ナイロン・ポリエステル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定
「ive-25」の検索結果

シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形
明大(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から11日以内出荷3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から3日以内出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥19,980~税込¥21,978~1本ほか当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
インカ リフティングスリング JIS
大洋製器工業(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から13日以内出荷繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
ロックスリング ”シグマ” A-1
明大¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から13日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級