カテゴリ

  • 物流用品(3)
    • アイタイプ繊維スリング(3)
絞り込み
幅(mm)
  • 35(3)
ブランド
  • 田村総業(1)
  • TRUSCO(1)
  • コンドーテック(1)
長さ(m)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
使用荷重(t)
  • 1.25
  • 0.5(1)
  • 0.8(8)
  • 1(11)
  • 1.0(3)
  • 1.28(2)
  • 1.6(16)
  • 2(11)
  • 2.0(3)
  • 2.5(4)
  • 2.56(2)
  • 3.2(13)
  • 4(10)
  • 4.0(2)
  • 5(3)
  • 6.3(6)
  • 6.4(2)
  • 8(6)
  • 10(4)
  • 12.5(3)
最大使用荷重(t)
  • 1.25(2)
種別
種別
両端アイ形(3)
両端アイ形
等級
  • JIS3等級(3)
JIS3等級
JIS規格
  • 適合品(3)
適合品
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(1)
ナイロン・ポリエステル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ive-25」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテック

    パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
    種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級