カテゴリ

  • 物流用品(3)
    • アイタイプ繊維スリング(3)
絞り込み
幅(mm)
  • 50(2)
  • 75(1)
ブランド
  • シライ(1)
  • 田村総業(1)
  • 明大(1)
長さ(m)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
使用荷重(t)
  • 2.0
  • 0.5(1)
  • 0.8(8)
  • 1(11)
  • 1.0(3)
  • 1.25(3)
  • 1.28(2)
  • 1.6(16)
  • 2(11)
  • 2.5(4)
  • 2.56(2)
  • 3.2(13)
  • 4(10)
  • 4.0(2)
  • 5(3)
  • 6.3(6)
  • 6.4(2)
  • 8(6)
  • 10(4)
  • 12.5(3)
最大使用荷重(t)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
種別
種別
両端アイ形(3)
両端アイ形
等級
  • JIS3等級(1)
  • JIS4等級(2)
JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
  • 適合品(3)
適合品
材質
  • ポリエステル(2)
ポリエステル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
エコマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ive-25」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大

    ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形

    明大(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級