カテゴリ
- 物流用品(5)
- アイタイプ繊維スリング(4)
絞り込み
幅(mm)
- 20(1)
- 25(3)
- 35(1)
ブランド
- シライ(1)
- 田村総業(1)
- KITO(キトー)(1)
- TRUSCO(1)
- 丸善織物(1)
長さ(m)
- 0.5(2)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 1(5)
- 1.5(5)
- 2(5)
- 2.5(4)
- 3(4)
- 3.5(4)
- 4(5)
- 4.5(3)
- 5(4)
- 5.5(3)
- 6(4)
- 6.5(1)
- 7(3)
- 7.5(1)
- 8(3)
- 8.5(1)
- 10(2)
- 長さ(m)をもっと見る
使用荷重(t)
- 0.8(5)
最大使用荷重(t)
- 0.8
- 0.5(1)
- 1(12)
- 1.25(2)
- 1.6(14)
- 2(12)
- 2.4(1)
- 2.5(3)
- 3.2(12)
- 4(10)
- 5(1)
- 6.3(4)
- 6.4(1)
- 8(3)
- 10(2)
- 12.5(2)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
種別

両端アイ形(5)
両端アイ形
等級
- JIS1等級(1)
- JIS3等級(3)
- JIS4等級(1)
JIS1等級・JIS3等級・JIS4等級
JIS規格
- 適合品(5)
適合品
材質
- ナイロン(2)
- ポリエステル(3)
ナイロン・ポリエステル
「ive-25」の検索結果

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
ナイロンスリング 両端アイ形
シライ¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から14日以内出荷豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。種別両端アイ形材質ナイロン規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級ベルト厚(mm)8~9
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級