カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)

「iw-2000」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズ

    インパクトレンチ

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ●用途に応じて回転数・打撃数をワンタッチで2段階に切替が可能なインパクトレンチです ●最大締付トルク200N・mでハイパワーで締付可能です ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●用途に応じて回転数・打撃数を2段階に切換ができます ●薄口ロングタイプソケット(19・21mm)付です ●正転・逆転の切換レバー付きなのでスイッチ部の正逆切換レバーを操作してモーターの回転方向を切換えることができます
    用途軽自動車・普通自動車のホイルナットの締付け・緩め、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100・(Low)0~2600打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)320コード長さ(m)5付属品ソケット((ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ L=80mm)19mm、21mm)×各1本・キャリングケース×1質量(kg)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP型番IW-2000電源(単相/V)100トルク(N・m)200電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~3100・(弱)0~2600
  • ストレートエッジ(アイ型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイ型)

    ユニセイキ
    979,800税込1,077,780
    1個
    3日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    厚さ(mm)50材質特殊工具鋼
  • 【修理】インパクトレンチ (リョービ) 修理

    【修理】インパクトレンチ (リョービ)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種RJK-120・RJK-120KT・IW-2000・ID-140・AID140・ARJK120・ARJK120KT・IDS-135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数2
  • 六角ソケット 京セラインダストリアルツールズ

    六角ソケット

    京セラインダストリアルツールズ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合機種BIW-1470・BIW-1475・IW-2000長さ(mm)80
  • 棚ダボ SS-320 Φ7.5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-320 Φ7.5穴用

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1箱(2000個)
    4日以内出荷
    Φ8穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
    用途可動棚材質ABS樹脂差込サイズ(Φmm)7.5耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)