カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ix-07s」の検索結果

リモートコントローラー
Canon¥2,998税込¥3,2981個当日出荷EOS用リモートコントローラー。約5m離れてシャッター操作が可能。即レリーズと2秒後レリーズの2モードが選択可能。対応機種EOS 5D Mark II/7D/Kiss X4/Kiss X3/Kiss X2/Kiss Digital X/Kiss Digital N/Kiss Digital/EOS 7s/7/10/55/100P/100/Kiss 5/Kiss Lite/Kiss III L/Kiss III/IX E
汎用マグネットホルダー(M) プレートサイズ101.6x79.5mm ボール無
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:114g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:Mサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:50mm x 38mm 粘着スチールプレート、 レアアースマグネット、 #6-32 x 1/2inch ネジ、 #6-32 ナイロックナット。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。取り付け箇所の材質、表面処理によっては十分な固定力を発揮できない場合がございます。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。商品区分:マグネットホルダー。適合機種:Any Radar Detector with 4inch x 3inch Bottom Flat Surface Area Beltronics GT-7 Cobra ESD 7570 Escort iX Max 360 Passport S55 Solo S4 Radenso XP Uniden R3 Valentine One V1仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント