カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 洗車・清掃(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(10)
- ベッセル(3)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- アズワン(1)
- コガネイ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ビックツール(1)
- テンパール工業(1)
- Axel(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
「izg10」の検索結果

IZG10 - イオナイザ ガンタイプ
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から18日以内出荷本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
エアガンタイプELG11シリーズ
コガネイ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。静電気を瞬時に除去し、ゴミ・ホコリを吹き飛ばします。エア流量3倍。除塵能力大幅アップ。別置きのコントローラ不要。ACアダプタ、接続ケーブル付属。
Schneider Electric カバーホイル HMIGTO 5310、HMIGTO 5315用
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護シートHMI用途:HMIGTO 5310、HMIGTO 5315Magelis GTO - タッチパネル保護シート. 機能が最適化されたMAGELIS GTO HMIです。 画面保護シートも用意しています。. GTO HMI用画面保護シート 保護シート5枚セットRoHS指令(10物質対応)対応
イオンシャワーマグナム
ビックツール(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200
イオンエアーガン オルカ
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台当日出荷飛び出すイオンエアーで静電気除去。 70KHz電圧トランス内蔵! 抜群のイオンバランス±10V以内。 定電圧DC24Vの安全回路。 作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。付属品取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITCトラスコ品番785-0841材質本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン質量(g)約260使用範囲(mm)50~300入力電圧(V)DC24(±5%)消費電流(mA)100(typ)保護機能電流ヒューズ(基板上0.5A)使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)警告高電圧異常出力停止(赤LED)設置場所屋内の非危険場所除電時間(秒)0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm)オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)印加電圧(kV)約AC4.5イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
パルスエアガンイオナイザ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ付属品ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個温度(℃)0~50(結露不可)、ACアダプタ:0~40本体質量(g)約270湿度(%RH)35~65(結露不可)電源電圧(V)【付属ACアダプタ】INPUT:AC100~240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電力(VA)30以下除電時間(秒)約0.5以下(±1000V→100V)放電方式高周波AC方式供給エア流量(L/min)300(ANR)以下モード【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯)外部入力トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)使用印加:0.05~0.5
イオナイザ(バータイプ) IZS40
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から50日以内出荷・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から25日以内出荷・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
静電気除去イオンビームガン
ベッセル¥61,980税込¥68,1781台当日出荷●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。 ●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。 ●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。 ●高電圧異常を知らせる警告LED付です。 ●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。 ●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。 ●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。トラスコ品番496-1251質量(g)200電源(V)DC24±5%、AC100~240消費電流(mA)100(typ)使用周囲温度(℃)5~40イオンバランス±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm)使用周囲湿度35~65%RH(結露氷結のないこと)
コンパクトイオナイザー
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥63,100税込¥69,4101個当日出荷水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
静電気除去ハイパワーガン
ベッセル¥59,980税込¥65,9781個当日出荷ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン質量(g)約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)使用温度範囲(℃)0~+45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)空気消費量(L/min)100使用流体クリーンエアー使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)イオンバランスGP-1側で調節可能保護回路高圧電源ユンビット騒音レベル(dB(A))約95(入力エアー圧0.3MPaのとき)保存温度範囲(℃)-30~+50保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内除電時間(秒)約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合)イオン生成方式交流コロナ放電式エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)設置距離(mm)50~300程度(帯電物-ガン先端)入力電源(V)DC24V±10%入力圧力(MPa)最大:0.7
液晶保護フィルム 反射防止
(16件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05タッチパネル方式〇反射防止〇
アズピュア DITガンイオナイザー
アズピュア(アズワン)¥43,560税込¥47,9161個翌々日出荷電源DC24V、0.15A、50/60Hzイオンバランス±15V材質(針)(イオン)チタン製接続口径(Φmm)(コンプレッサー)外径6オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番1-3008-01
イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)