カテゴリ

  • 照明(10)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「izumi 18v2w-m」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途パネル、メーターランプクリア定格電圧(V)12タイプシングル球
パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機パイロット球 T13E12 18V 0.11Aオーム電機(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個ほか
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業中パネル電球(T13タイプ)東西電気産業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用口金E12
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
パイロット球 T10E10 18V 0.11A オーム電機パイロット球 T10E10 18V 0.11Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金10形状T-10クリア定格18V-0.11A全高(mm)28直径(mm)10
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から57日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
LEDナツメ球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
499税込549
1個
当日出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
電球(白熱球) モノタロウ電球(白熱球)モノタロウ(13件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)富士電機(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
白熱ランプ 富士電機白熱ランプ富士電機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から21日以内出荷
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 6VSTANLEY(スタンレー電気)(25件のレビュー)
969税込1,066
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)6
スポット球 ELPAスポット球ELPA(9件のレビュー)
189税込208
1パック(2個)
当日出荷から8日以内出荷
口金E10のスポット球です。
口金E10
LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
237税込261
1個
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3Vサイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
969税込1,066
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプ適合一般クリア定格電力(W)3定格電圧(V)6口金E10(ネジ式)ガラス球形式T10タイプシングル球
18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-43寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2