カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「j-292」の検索結果

ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥279税込¥3071本当日出荷から10日以内出荷材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC寸法T(mm)4(0~0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
WJ29型 テーパめねじ管端コア内蔵
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管が接続可能。埋設可能。管端コアの材質は、PE(ポリエチレン)+EPDM。対応ライニング鋼管は、水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管(2タイプ兼用コア)です。材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)40
【名入れ】 イージーアップテント ビスタ 2.9mX2.9m
イージーアップ¥46,980税込¥51,6781台16日以内出荷垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバッグ(BAG-025)付きで持ち運びもスムーズです。用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など質量(kg)12.6色天幕:青(ブルー)寸法(m)2.9×2.9機能難燃( 米国難燃性基準[CPAI-84] に適合) 撥水性あり 紫外線カット99%材質(フレーム)スチール・白粉体塗装組立方法ワンタッチ式(一体型)書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体名入れサイズ(mm)W1500×H200名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央名入れ印刷色1色(白/黒/赤/緑/黄)収納時寸法(cm)20×23×130材質(天幕)ポリエステル100% 190デニール適合用途日よけ用文字数メーカー推奨:10文字までサービス分類名入れ
ステンレス丸型露出ボックス直角2方
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個32日以内出荷配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種類2方出規格JIS C 8462-1
手提袋 平紐
スマートバリュー¥1,998~税込¥2,198~1パック(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷お買い得紙袋。重たいものを入れても手が痛くなりにくい。仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類手提袋耐荷重(kg)約10
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製両側ゴムシール付カバー軸穴種別テーパ穴形
フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1最大許容張力(kN)0.64
フィットリンクローラチェーン FT35
KANA(片山チエン)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1最大許容張力(kN)2.16