カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「j-365」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動ラッチ ハイロジック

    自動ラッチ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質亜鉛ダイカスト種類自動ラッチ
  • ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形)  ACJシリーズ AirTAC

    ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形) ACJシリーズ

    AirTAC
    ¥7,430税込¥8,173
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
    RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)4
  • ステンレス浅型バットセット ヨシカワ

    ステンレス浅型バットセット

    ヨシカワ
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    下ごしらえから保存まで使えるステンレス製バットです。アミ付きなので、揚げ物の油切りや水切りにも使えます。フタ付きなのでラップいらず、作りおきにも便利です。冷蔵庫でも邪魔になりにくく、重ねて収納できます。収納の際にバット同士が重なって取れなくなるのを防ぐリブ付きです。
    材質バット/ステンレス、アミ/18-8ステンレス、フタ/ポリエチレン質量(g)350縦×横×高さH(mm)約255×208×35
  • CD・CN用 換ロッド ZJ-365 テクロック

    CD・CN用 換ロッド ZJ-365

    テクロック
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    7日以内出荷
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • プラスチックファスナー スマートバリュー

    プラスチックファスナー

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(30本)
    当日出荷
    書類の抜き差しも簡単で便利!
    仕様裏面粘着テープなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質台座:ポリスチレン、脚:ポリエチレン脚長さ(mm)70穴間隔(mm)80用(最大とじ枚数約250枚)グリーン購入法適合
  • J13 (5 220U/16/256/W11P/365試用版/13.3) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    J13 (5 220U/16/256/W11P/365試用版/13.3)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(WLAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトなし Microsoft 365 試用版
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
    仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
  • CoroMill(R) 365 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) 365 正面フライスカッター

    サンドビック
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ボールジョイント LEMFORDER

    ボールジョイント

    LEMFORDER
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
    極数4電源(V)三相200V
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(5000個)ほか
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)

    CKD
    ¥9,888税込¥10,877
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)80チューブ内径(Φmm)80
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ

    CKD
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)25
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~)

    CKD
    ¥8,700税込¥9,570
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)63チューブ内径(Φmm)63
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)

    CKD
    ¥8,700税込¥9,570
    1個
    8日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)50チューブ内径(Φmm)50
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT

    CKD
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-3~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-3~)

    CKD
    ¥12,450税込¥13,695
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)50
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-3~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-3~)

    CKD
    ¥13,800税込¥15,180
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)75
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~)

    CKD
    ¥13,800税込¥15,180
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~)

    CKD
    ¥8,700税込¥9,570
    1個
    9日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)40チューブ内径(Φmm)40
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)

    CKD
    ¥9,888税込¥10,877
    1個
    28日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100