カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)

「j-46 矢崎」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(44件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用矢崎化工(19件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
アジャスター 矢崎化工アジャスター矢崎化工(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質プラスチック・鉄質量(g)32
イレクター Φ28パイプ 矢崎化工イレクター Φ28パイプ矢崎化工(73件のレビュー)
819税込901
1セット(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント矢崎化工(5件のレビュー)
74税込81特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質プラスチック
[パイプラック用]ボード取付ジョイント エスコ[パイプラック用]ボード取付ジョイントエスコ(1件のレビュー)
110税込121
1個
当日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。
材質プラスチック寸法A(mm)47寸法D(mm)60.6寸法B(mm)34寸法C(mm)17外寸(mm)60.6×34×26
パイプホルダー 因幡電工パイプホルダー因幡電工(16件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)
当日出荷
材質POM種類支持金具
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
109税込120
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)20
Φ28イレクターパイプ用 板取付けジョイント 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 板取付けジョイント矢崎化工
77税込85
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。板の取付けに使用します。
用途板の取付け用として。材質プラスチック質量(g)13
Φ28メタルジョイント 矢崎化工Φ28メタルジョイント矢崎化工(39件のレビュー)
428税込471特価
1個ほか
当日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
パイプホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応使用環境温度(℃)-20~60
メタルジョイント スペーシアメタルジョイントスペーシア(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装厚さ(mm)約2.6
イレクター Φ32プラスチックジョイント コーナー 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント コーナー矢崎化工
219税込241
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
サンアロー接着液 矢崎化工サンアロー接着液矢崎化工(15件のレビュー)
419税込461
1個(30mL)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(23件のレビュー)
15税込17特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)矢崎化工(7件のレビュー)
151税込166
1本
5日以内出荷
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
イレクター メタルジョイント 矢崎化工イレクター メタルジョイント矢崎化工(3件のレビュー)
469税込516特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質適合パイプ呼び径Φ28表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付レンチ5mm
イレクター Φ32パイプ 矢崎化工イレクター Φ32パイプ矢崎化工(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(5本)
当日出荷から8日以内出荷
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000パイプ径(Φmm)32材質プラスチック被覆鉄パイプ質量(g)1492RoHS指令(10物質対応)対応
Φ28イレクターパイプ用 キャスター取付けジョイント 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 キャスター取付けジョイント矢崎化工
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。
用途積み重ね受け用として。材質プラスチック
アジャスター 矢崎化工アジャスター矢崎化工
799税込879
1個
当日出荷
段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス質量(g)81耐荷重(kg)50調整範囲(mm)(幅)55