カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-561」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長袖ブルゾン J-561 コーコス信岡

    長袖ブルゾン J-561

    コーコス信岡
    4,890税込5,379
    1着
    翌々日出荷
    左胸ダブルポケット(ペン差し付) 内ポケット ノーフォーク 左袖ポケット(ペン差し付) JIS T8118規格適合 JIST8118(日本工業規格)の定める「帯電電荷量1着あたり0.6μc以下」をクリアした製品。また金属製のボタン、ファスナーなどは使わず樹脂製を使用。 脇帯アジャスター(ドットボタン) ウエストがすっきりし、腕の上げ下ろしにもスムーズに対応します。
    その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル60・綿40素材ソフトライトツイル材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×19
  • バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)

    バンポン クッショニング製品

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。
    用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。材質基材:ウレタン、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1000形状シート幅(mm)114透明質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ2 0242
  • HIDバルブ 車検対応 ジョイフル

    HIDバルブ 車検対応

    ジョイフル
    6,898税込7,588
    1個(2個)
    4日以内出荷
    純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。
    用途車のメンテナンス材質ガラス/ステンレス幅(mm)100高さ(mm)125奥行(mm)60規格D2R/S色温度(K)6500明るさ(Lm)2500
  • 放射温度計 FLUKE-561J フルーク(FLUKE)

    放射温度計 FLUKE-561J

    フルーク(FLUKE)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    放射率補正機能 K型熱電対温度測定機能付き 推奨ケース:C43
    用途放射温度計(K型熱電対付き)付属品80PK-11、ハードケース、単3電池×2種別媒体:ドライエア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定・供給共に±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)非接触式:-40~550、 K型熱電対:-0~100温度表示最大、最小、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度温度測定基本:非接触式:0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、 0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方、K型熱電対:±2.2℃、圧力:フルスケールの±0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
  • 超硬NCスポッティングドリル145° グーリング

    超硬NCスポッティングドリル145°

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
    用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
  • ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 6.3V dc 560μF ニチコン

    ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 6.3V dc 560μF

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 560μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 9mm高さ = 9mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = LS等価直列抵抗 = 9mΩLSシリーズ、ソリッド電解ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ひらがな シリコン製 亀島商店

    ひらがな シリコン製

    亀島商店
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
  • サングラス RPJ JACOB RPJ

    サングラス RPJ JACOB

    RPJ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
    寸法(mm)テンプル:126質量(g)31レンズ幅(mm)124
  • サングラス RPJ JACOB RUDY

    サングラス RPJ JACOB

    RUDY
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
    寸法(mm)テンプル:126質量(g)31レンズ色スモークフレーム色ライトグレイMレンズ幅(mm)124
  • ヴァイオリン弦 D'Addario

    ヴァイオリン弦

    D'Addario
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    温かく深みのある音色で、お子様の演奏をサポート。D'Addario Pro-Arteバイオリン弦セットは、ナイロンコアならではの豊かな響きが特長です。弦が楽器に素早くなじみ、安定したピッチとトーンで、お子様の練習やレッスンにおけるストレスを軽減します。温度や湿度の影響を受けにくいため、年間を通して安定した演奏環境を提供。未来の音楽家たちへ、心地よい演奏体験を届けます。・ナイロンコアによる温かくメローなサウンド。・弦が楽器に素早くなじみ、チューニングしやすい。・温度・湿度の変化に強く、安定した音程を維持。・お子様用のバイオリン(1/2サイズ)に最適。・安定したピッチとトーンで正しい音感を育むサポートに。・製品名:D'Addario Pro-Arte バイオリン弦セット。・型番:J56 1/2M。・シリーズ:Pro-Arte。・サイズ:1/2スケール用。・テンション:ミディアム。・セット内容:G, D, A, E線のセット。・JANコード:0019954164119
  • ヴァイオリン弦 D'Addario

    ヴァイオリン弦

    D'Addario
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    深みのあるメローな音色で、ワンランク上の表現力を。D'Addario Pro-Arteバイオリン弦セットは、ナイロンコアならではの豊かで暖かみのあるサウンドが特長です。弦が楽器に素早く馴染み、演奏開始直後からその性能を発揮。特に中級者からアマチュアの方におすすめで、心地よい演奏感と安定した響きは、あなたの音楽表現をより豊かに彩ります。表現力を追求するあなたに寄り添う高品質な弦です。・ナイロンコアが生み出す暖かくメローなサウンド。・弦が楽器に馴染みやすく、素早く安定した音程に。・表現力豊かな演奏をサポートするクリアな響き。・中級者からアマチュアプレイヤーに特におすすめ。・D'Addarioの信頼性と品質。・製品名:D'Addario Pro-Arte バイオリン弦セット。・型番:J56 1/8M。・シリーズ:Pro-Arte。・サイズ:1/8スケール用。・テンション:ミディアム。・セット内容:G, D, A, E線のセット。・JANコード:0019954164065
  • ヴァイオリン弦 D'Addario

    ヴァイオリン弦

    D'Addario
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    演奏に深みと心地よさを。D'Addario Pro-Arteバイオリン弦セットは、ナイロンコアならではの温かくまろやかな音色が特長です。弦が楽器に素早くなじみ、安定したピッチとトーンで快適な演奏をサポートします。特に中級者からアマチュアの方に最適で、あなたのバイオリンの響きを豊かにし、より感情豊かな表現を可能にします。高品質な弦で、日々の練習も発表会も自信を持って。・ナイロンコアによる温かくまろやかな音色。・弦馴染みが早く、チューニングが安定しやすい。・温度や湿度の影響を受けにくく、安定した演奏が可能。・中級者からアマチュアまで幅広い層におすすめ。・安定したピッチとトーンで演奏をサポート。・製品名:D'Addario Pro-Arte バイオリン弦セット。・型番:J56 1/4M。・シリーズ:Pro-Arte。・サイズ:1/4スケール用。・テンション:ミディアム。・セット内容:G, D, A, E線のセット。・JANコード:0019954164072
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(201件のレビュー)
    639税込703
    1箱ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    779税込857
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA変換ケーブル クラリオン (Clarion)

    RCA変換ケーブル

    クラリオン (Clarion)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    RCA出力映像をCJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182Aに接続
    ケーブル長(m)1適合品番CJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182A
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    42税込46
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • セラミックコンデンサ(リード) 50V 560pF MURATA(村田製作所)

    セラミックコンデンサ(リード) 50V 560pF

    MURATA(村田製作所)
    39税込43
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)8静電容量560pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    2,398税込2,638
    1巻(5000個)ほか
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)

    CKD
    963税込1,059
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)80チューブ内径(Φmm)80
  • LJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ コミネ

    LJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ

    コミネ
    38,980税込42,878
    1着
    7日以内出荷
    しなやかに鞣された丈夫なカウハイドレザーをボディーに配置した特徴的なスタイルを演出するレザージャケット。肩・肘にはCE規格レベル2のプロテクターを装備。胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター ( ソフトタイプ )。肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。背中プロテクター : EVAパッド。乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。偽造防止4Dラベル
    ブラウンスエード素材[表地]牛革、[裏地]コットン・ポリエステルプロテクター肩・肘・脊椎・胸部
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ

    CKD
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)25
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~)

    CKD
    813税込894
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)63チューブ内径(Φmm)63
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)

    CKD
    813税込894
    1個ほか
    8日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)50チューブ内径(Φmm)50
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT

    CKD
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-5~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-5~)

    CKD
    7,975税込8,773
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)75
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~)

    CKD
    963税込1,059
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~)

    CKD
    813税込894
    1個
    9日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)40チューブ内径(Φmm)40
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)

    CKD
    1,100税込1,210
    1袋(4個)ほか
    28日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100