カテゴリ

  • 自動車純正部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-625」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1セット
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
OPP袋(シールなし) スマートバリューOPP袋(シールなし)スマートバリュー(7件のレビュー)
189税込208
1パック(100枚)
当日出荷
シールなしのOPP袋。挿入口に段差を設けているため、作業の効率化を図れます。
仕様フタシールなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
クラッチレリーズキット ミヤコ自動車クラッチレリーズキットミヤコ自動車(47件のレビュー)
869税込956
1セット
当日出荷から3日以内出荷
自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼軟鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)
当日出荷
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
779税込857
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタEPCOS
499税込549特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)純正交換用ショックアブソーバーKYB(カヤバ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
用途ショックアブソーバー
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
2,398税込2,638
1巻(5000個)ほか
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
テレガートナー バインディングポスト, 4mm ソケット, 赤 J01008A0625 Telegartnerテレガートナー バインディングポスト, 4mm ソケット, 赤 J01008A0625Telegartner
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様色 = 赤ソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金オス/メス = オスBNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
メッキロードチェーン KITO(キトー)メッキロードチェーンKITO(キトー)
21,980税込24,178
1本
10日以内出荷
世界に誇るキトーオリジナルチェーン!強度・耐久性・精度全てに高い品質を持つ特殊合金鋼焼入れチェーンです。
(91511)ボルト トヨタ(91511)ボルトトヨタ(2件のレビュー)
139税込153
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
パイプ式ファイル片開き青 スマートバリューパイプ式ファイル片開き青スマートバリュー
699税込769
1冊ほか
3日以内出荷
オフィスの定番、スマートバリューの片開きパイプ式ファイル。
サイズA4穴数2材質オレフィンペーパー貼り規格A4-S穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×243開閉片開きグリーン購入法適合
DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。極数2形式乾式水中材質(フレーム)FC150材質(主軸)SUS430
有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)CKD
15,263税込16,789
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品シリンダ内径(Φmm)80
インナーバッグ ジョインテックスインナーバッグジョインテックス
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
クッション性のあるインナーバッグで収納物を保護します。
ブラック生地厚(mm)8材質ポリエステル、ウレタン仕様ファスナー
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)125クランプクランプオン給油方式内部給油FIG1
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみCKD
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KITCKD
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
クロロードチェーン KITO(キトー)クロロードチェーンKITO(キトー)
21,980税込24,178
1本
10日以内出荷
キトー独自の特殊合金鋼焼き入れチェーンは、1000N/mm2以上の破断応力を保ち、ISO規格の最高等級VH級(1000N/mm2以上)を満たす、世界最高レベルの強さを持っています。
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-6~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-6~)SMC
97,980税込107,778
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ナット キャップ (B0) MAZDA(マツダ)ナット キャップ (B0)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
349税込384特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
(625J9)ブラケット,インタークーラー ロア ニッサン(625J9)ブラケット,インタークーラー ロアニッサン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
(625J1)ブラケット アッセンブリー,インタークーラー アツパー LH ニッサン(625J1)ブラケット アッセンブリー,インタークーラー アツパー LHニッサン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ブラケット,インタークーラー ロア ニッサンブラケット,インタークーラー ロアニッサン
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
(625J3)ブラケット,インタークーラー ロア ニッサン(625J3)ブラケット,インタークーラー ロアニッサン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
(625J0)ブラケット アッセンブリー,インタークーラー アツパー RH ニッサン(625J0)ブラケット アッセンブリー,インタークーラー アツパー RHニッサン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
C401Rチェア用肘セット(肘のみ)(組立サービス付き) ジョインテックスC401Rチェア用肘セット(肘のみ)(組立サービス付き)ジョインテックス
4,998税込5,498
1組
4日以内出荷
事務用チェアZC02シリーズ「C401J」用オプションの両肘セット(肘のみ)ループ肘タイプ。 腕をしっかりと支える固定型のループ肘。上下8段階に調節できる昇降肘タイプもあり。 C401Jチェア本体にループ肘を取り付けた場合、肘までの高さは625~695mm。
用途C401用ブラックサービス分類組立・設置・取付
ドライブシャフトブーツー01E00 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー01E00丸一ゴム工業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
メーカーMAZDA、NISSAN
ファインロックシリンダ CDLA2F50 SMCファインロックシリンダ CDLA2F50SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-40-1~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-40-1~)CKD
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
メンブレンフィルター J100Aシリーズ ADVANTECメンブレンフィルター J100AシリーズADVANTEC
23,980税込26,378
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120空隙率(%)70バブルポイント(MPa)≧2.9×10^-2質量(mg/cm2)4孔径(Φμm)1
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~)CKD
20,000税込22,000
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプルBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
規格R3/4XG1/2(テーパ)部品名称ケイチガイニツプル図解NoSSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.58、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.56、SSA-E500 動力噴霧器 (2)部品_No.1、SSA-E500KP 動力噴霧器-2部品_No.1、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.62、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.61、SSA-G550 動力噴霧機(2)部品_No.1、SSA-E501DX 動力噴霧器-2部品_No.1、SSA-E500DX 動力噴霧器(2)部品_No.1、BSM-500J 動力噴霧機部品_No.63、KBM-55DX 動力噴霧機部品_No.63、SSA-E540DX 動力噴霧器-1(MS625S)部品_No.56、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.58、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.62、SSA-G550 調圧弁※~2009年12月部品_No.43、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.63、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-2部品_No.1、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.58、BSM-500S 動力噴霧機部品_No.63、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.63、SSA-G535 動力噴霧器(2)部品_No.1、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.63
SHIFT FORK(INPUT)         J913140-0625 KawasakiSHIFT FORK(INPUT) J913140-0625Kawasaki
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:J913140-0625