カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「j-633」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 解氷 霜とりスプレーロング缶 ジョイフル

    解氷 霜とりスプレーロング缶

    ジョイフル(1件のレビュー)
    499税込549
    1本(650mL)
    当日出荷
    定番の解氷材にお得な650mlの大容量缶。氷・霜を簡単に素早く溶かす!
    成分グリコール類 アルコール類寸法(mm)249×66×66容量(mL)650形式エアゾール
  • USB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。 片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。 各コネクタは本体に収納・固定が可能。 USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。 充電&データ通信対応。
    材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU許容電流(A)3(5V)本体質量(g)50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5
  • キャップ(スリムチャック用) 日研工作所

    キャップ(スリムチャック用)

    日研工作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シーズヴァルナー Fishiman(フィッシュマン)

    シーズヴァルナー

    Fishiman(フィッシュマン)
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    「3機種で日本近海から海外遠征までを網羅する」ジギング専用ベイトロッド。3ピースロッドというマスターピース。ピン撃ち、ゼロバックラッシュ、飛距離を実現してきた”曲げ”の技術が、次は”ジグ”に命を吹き込む。一般的なジギングロッドで言えば2~3番クラスのパワーレベル。対応ジグウェイトは80g~200gの設定で、サクラマス、太刀魚、ハタ類から10kgくらいまでの。中小型青物といったライトジギング~やや上までのクラスをターゲットに定めた1本。アクションはハイピッチからスローピッチジャークまで自由自在で、軽量ジグや抵抗の少ないジグを使用すれば、。キレの良い、アピール力の高いアクションが可能。重めのジグを使えば、スレたターゲットにスイッチを入れるナチュラルなアクションも演出できる。また、バットからベリー部をあえて若干太めに設計しており、これによりファイト時の衝撃を吸収し、。バラシやラインブレイクのミスを抑制、ジグの操作時にはブレを抑え、安定した操作性を実現。この細すぎない設計は、破断強度の向上にも大きく役立っている。スタイルを問わない漁獲性能であなたの創造力に答えるロッド。それがSeadz varuna J-631だ。
    材質4軸カーボングリップ長さ(mm)545全長(cm)192(6.3ft)継数(本)3ピース仕舞(cm)67.5
  • スチールメッシュパネル 光

    スチールメッシュパネル

    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
    ピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)6・(メッシュ部)2.5
  • ジェイスケア F集水器 Panasonic(パナソニック)

    ジェイスケア F集水器

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    仕様スライドストッパー同梱サイズPJ70×60分類落し口部材
  • ジェイスケア すっきり集水器 Panasonic(パナソニック)

    ジェイスケア すっきり集水器

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    分類落し口部材
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • あじろ集水器 Panasonic(パナソニック)

    あじろ集水器

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    仕様PJ70X75・60ブラックサイズ(ジェイスケア)PJ70適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
  • ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなしユニバーサル

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(LB型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ40A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • すっきり集水器 Panasonic(パナソニック)

    すっきり集水器

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    仕様PJ70XS30・PC30・60ブラックサイズ(ジェイスケア)PJ70適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
  • 床用ジョイントS SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    床用ジョイントS

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様ビス付材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710接続ねじ種類Rc
  • 床用ジョイントS SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    床用ジョイントS

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
    仕様ワンタッチタイプ、ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A、ビス付き材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710接続ねじ種類Rc
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)

    CKD
    15,263税込16,789
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)80チューブ内径(Φmm)80
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ

    CKD
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)25
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT

    CKD
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~)

    CKD
    20,000税込22,000
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100
  • 風車型風向風速発信器 三商

    風車型風向風速発信器

    三商
    499,800税込549,780
    1個
    26日以内出荷
    風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに4~20mAに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え4~20mAに変換して出力。
    仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP出力4~20mADC電源C24V消費電力C24V時約80mA測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上出力抵抗500Ω以下
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)

    CKD
    15,263税込16,789
    1個
    28日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100