カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 農業機械(4)

「j10-bsr」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
  • 10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃)使用流体JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ

    10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)

    東洋バルヴ
    6,998税込7,698
    1台ほか
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート接続方式差込みJIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用)

    東洋バルヴ
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911/CAC最高使用圧力(MPa)1.4(-18~100℃)使用流体JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • J10K型 埋設用鉛レス青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式) 東洋バルヴ

    J10K型 埋設用鉛レス青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

    東洋バルヴ
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。
    形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(フタ)CA911(鉛レス青銅鋳物)材質(ハンドル車)C3771BE材質(弁体)CA911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CA911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)

    東洋バルヴ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • リザーブタンクASSY BIGM(丸山製作所)

    リザーブタンクASSY

    BIGM(丸山製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    備考C、8~13フクム部品名称リザーブタンクASSY図解NoGB1010ASR エンジン取付部品_No.22、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.22、GB1010ALN エンジン取付部品_No.22、GB1010BSR ラジエータ(出荷部品)部品_No.10、SSA-N500 エンジン 付属品部品_No.7、GB1010ASR ラジエータ (出荷部品)部品_No.10、GB1010BSR エンジン取付部品_No.22、GX-1500J ラジエータ取付部品_No.24、GB1010ALN ラジエータ(出荷部品)部品_No.10
  • レグリボールバルブ 4933-1 1/2 BIGM(丸山製作所)

    レグリボールバルブ 4933-1 1/2

    BIGM(丸山製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レグリボールバルブ 4933-1 1/2図解NoGB1001AG 分水器 給水口部品_No.18、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.17、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.33、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.17、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.18、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.18、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.10、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.12、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.19、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.33、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.33、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.10、GX-1500J フィールドノズル部品_No.14、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.10、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.17
  • ケイコクラベル(T41492) BIGM(丸山製作所)

    ケイコクラベル(T41492)

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    規格サイダイセキサイリヨウ部品名称ケイコクラベル(T41492)図解NoGB1001AG 警告ラベル部品_No.13、VSM-1010 警告ラベル部品_No.13、B1010BSR ラベル部品_No.33、VSM-1020 警告ラベル部品_No.13、GX-1500J 警告ラベル部品_No.10、GB1010ALN ラベル部品_No.33、GB1001AD 警告ラペル部品_No.13、GB1001BG 警告ラベル部品_No.13、GB1010ASR ラベル部品_No.33
  • ナベコネジ(+) M4X10 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+) M4X10

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M4X10図解NoMDJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、MD-J40 羽根車部品_No.87、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.41、GB1010ASR カバー ボックス部品_No.31、DKJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.3、MDJ41G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Lシリーズ部品_No.38、DK-J40 羽根車部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、DKJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、MSC5-100Uクミタテ 電装品部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.15、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.3、BSA-536シリーズ -A 計器パネル、スイッチボックス部品_No.18、MDJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.87、GB1010ALN カバー ボックス部品_No.31、MJI-1010 電装品部品_No.39、MD405 羽根車部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.20、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.20、MDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.87、MD405-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、GX-1500J スロットル部品_No.38、GX-1500J リヤボンネット部品_No.23、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.31、MDJ41-13 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、MJI-1000 電装品部品_No.34
関連キーワード
バルブカテゴリ