カテゴリ
- 制御機器(2)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

マイクロニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷バネ付のため連続作業も快適。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。用途精密箇所の作業やホビーなどに刃形ラウンド刃バネあり
Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 190mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN100J23L
MURATA(村田製作所)¥42,980税込¥47,2781セット(2000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 190mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 1.8Ω●シリーズ: LQH32MN●コア材料: フェライトコア●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 100mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN470J23L
MURATA(村田製作所)¥789税込¥8681袋(25個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 100mA●パッケージ/ケース: 3225●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: あり●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 4.3Ω●シリーズ: LQH32MN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: Minimum of 11MHz●動作温度 Max: +85℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら