カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
「j100v300w」の検索結果

両口ハロゲン電球 J
ウシオライティング¥299,800税込¥329,7801箱(50個)71日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。口金R7S調光の可否○
フラッドライト 本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台62日以内出荷付属品フィルタフォルダ(W224・H290)落下防止ワイヤー・ランプ破片飛散防止ガラス長さ(mm)229幅(mm)230質量(kg)3.3取付パイプ取付型種類舞台演出用ランプの種類電球:J100V500W・Fランプ1灯用(R7S)、J100V300W・Fランプ1灯用(R7S)電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.0m付・C型20Aプラグ付