カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「j12v100wa」の検索結果

ミニハロゲン電球
ウシオライティング¥389,800税込¥428,7801箱(100個)10日以内出荷コンパクトサイズで高効率・高色温度・長寿命に設計できますので、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い照明用光源として使用されています。全長(mm)44区分ミニハロゲン消費電力(W)100定格電圧(V)12管径(Φmm)11口金GY6.35全光束(Lm)2400定格寿命(時間)2000色温度(K)3000光中心距離30mm調光の可否○エコロジー商品省エネ・長寿命