カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 医療(2)
  • 測定用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「j12v10ws」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • J12V10WAXS ELPA

    J12V10WAXS

    ELPA(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)33クリア定格電圧(V)12口金G4定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
  • アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気

    アイハロゲンランプJ形50W

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
  • JC標準タイプ12V10W ウシオライティング

    JC標準タイプ12V10W

    ウシオライティング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
    外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
  • J12V20WAXS ELPA

    J12V20WAXS

    ELPA
    1,044税込1,148
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)33クリア定格電圧(V)12口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ(単品) アズワン

    ハロゲンランプ(単品)

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
  • ハロゲンランプ 7158 フィリップス

    ハロゲンランプ 7158

    フィリップス(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)150定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ 7023 フィリップス

    ハロゲンランプ 7023

    フィリップス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ フィリップス

    ハロゲンランプ

    フィリップス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • J12V5WS ELPA

    J12V5WS

    ELPA(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)33クリア定格電圧(V)12口金G4定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
  • J12V50WAXS ELPA

    J12V50WAXS

    ELPA
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)44クリア定格電圧(V)12口金GY6.35定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲン
  • ミニハロゲン電球 ウシオライティング

    ミニハロゲン電球

    ウシオライティング
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    電圧(V)12周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ 7027 フィリップス

    ハロゲンランプ 7027

    フィリップス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W アズワン

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W

    アズワン
    4,790税込5,269
    1個
    12日以内出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-02平均寿命(時間)1000
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷
  • ハロゲンランプ 7724I フィリップス

    ハロゲンランプ 7724I

    フィリップス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GY6.35
  • ランプ JCR 岩崎電気

    ランプ JCR

    岩崎電気(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金GZ6.35適合ソケットHS-60T、HS-310
  • ハロゲンランプ 7387 フィリップス

    ハロゲンランプ 7387

    フィリップス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ 7388 フィリップス

    ハロゲンランプ 7388

    フィリップス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)20定格電圧(V)6口金G4