カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「j200pc」の検索結果

圧着機能付ペンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)全長(mm)213質量(g)375刃長(mm)18.5圧着範囲(mm2)1.25~2.0頭部厚(mm)14.5切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線3.6切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
ペンチ(樹脂グリップ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
300w Yoga G4 (N200/8/128/W11PEduc/11.6)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥85,980税込¥94,5781台翌日出荷仕様●CPU詳細:インテル プロセッサー N200●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●その他環境及び安全規格:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:10 区分 11.4kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe M.2●ストレージ容量:128GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ搭載(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、1,677万色以上、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●バッテリ:3セルリチウムイオンバッテリー●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:4096x2304ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、Lenovo 内蔵ペン●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1250最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)オフィスソフトなし