カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「j2070」の検索結果

防水用 強力両面テープ
ニトムズ(42件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781ケース(20巻)当日出荷から5日以内出荷しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
UBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥499税込¥5491個3日以内出荷ケンウッド製特定小電力トランシーバー用の純正ベルトフックで、無線機をベルトにしっかり固定できます。対応機種はUBZ-LU20、UBZ-LU27、UBZ-LU27BT、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LM20、UBZ-LK20、UTB-10などです。
スリットフォームケースJ
明邦化学¥669税込¥7361個7日以内出荷ジョイントできる、薄型スリットフォームケース。機動力を損なわずにランガンしながらも、満足のいくラインナップを携帯可能。一体式のバックルなので、開閉がワンアクションで行え、片手でも持ちやすいサイズ感が、ライトゲームには欠かせない要素となっています。ライトゲームケースJともジョイントが可能なので、あらゆるシチュエーションに対応します。BM-5000、VS-7080の中皿、VS-7070・7055、VW-2070・2055の上段にシステム収納が可能。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/マット:発泡ポリエチレン寸法(mm)175×105×22備考HG
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形
椿本チエイン¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷から12日以内出荷呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF





![[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)