カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- 安全標識(4)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「j2511」の検索結果

ビニルテープ No.21
ニトムズ(108件のレビュー)¥89~税込¥98~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
JIS規格安全標識板(アルミ板)
セーフラン安全用品¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から9日以内出荷用途各種禁止、注意事項の明示に。仕様4隅R加工 Φ5mm孔x4材質アルミ板厚さ(mm)1寸法(mm)250×315質量(g)約220
テーブルナンバー チーク
光¥259税込¥2851枚翌々日出荷から3日以内出荷表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼れます。用途ロッカーやテーブルに。幅(mm)40材質/仕上ウレタン樹脂、PVC色チーク高さ(mm)20質量(g)1.1タイプ粘着タイプ奥行(mm)2間口(mm)40外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)40×2×20
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ)
タイセイ¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷から4日以内出荷ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!。フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプキャップ色黒本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
JIS規格安全標識ステッカー
セーフラン安全用品¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)254×356取付方式ステッカー
JIS規格安全標識ステッカー
セーフラン安全用品¥899税込¥9891枚6日以内出荷日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)178×254取付方式ステッカー
JIS規格安全標識板(HIPS)
セーフラン安全用品¥1,098税込¥1,2081枚8日以内出荷日英バイリンガル表記&ピクトサインデザインです。HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。用途禁止/注意事項の明示に。材質HIPS厚さ(mm)1.5寸法(mm)254×356加工四隅R加工取付け方法Φ5mm穴×4隅
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形
椿本チエイン¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷から12日以内出荷呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF