カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 安全標識(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)

「j2512」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルテープ No.21 ニトムズ

    ビニルテープ No.21

    ニトムズ(108件のレビュー)
    89税込98
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
  • テーブルナンバー  チーク 光

    テーブルナンバー チーク

    259税込285
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    表面がウレタン樹脂なので、文字が消えず、多少の曲面にも貼れます。
    用途ロッカーやテーブルに。幅(mm)40材質/仕上ウレタン樹脂、PVCチーク高さ(mm)20質量(g)1.1タイプ粘着タイプ奥行(mm)2間口(mm)40外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)40×2×20
  • JIS規格安全標識ステッカー セーフラン安全用品

    JIS規格安全標識ステッカー

    セーフラン安全用品
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。
    用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)254×356取付方式ステッカー
  • JIS規格安全標識ステッカー セーフラン安全用品

    JIS規格安全標識ステッカー

    セーフラン安全用品
    899税込989
    1枚
    6日以内出荷
    日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。
    用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)178×254取付方式ステッカー
  • SKJキャップ 日研工作所

    SKJキャップ

    日研工作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    現在ご使用いただいているスリムチャックに使用出来ます
    タイプキャップ
  • SKJキャップ(Oリング付) 日研工作所

    SKJキャップ(Oリング付)

    日研工作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    キャップ内径にOリング付き 現在ご使用いただいているスリムチャックに使用出来ます
    タイプキャップ仕様Oリング付き
  • EM3GP用スリーブ 三桂製作所

    EM3GP用スリーブ

    三桂製作所
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    EM3BG用グランドパッキンEM3GPのパッキン穴径を小さくするためのスリーブです。
    取付可能対象【穴径】12mm材質NBR/TPE温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応色調黒色特性IP67
  • シートカバー ジュニア クラッツィオ

    シートカバー ジュニア

    クラッツィオ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    新開発BioPVCを使用したベーシックモデル! クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用。 シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。
    用途カーアクセサリー用シートカバー
  • DCジャック 2.5mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]

    DCジャック 2.5mm パネル取付け用(プラスチック)

    GB[制御機器]
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
    パネル取付け用の内径2.5mmサイズのDCジャックです。
  • JIS規格安全標識板(HIPS) セーフラン安全用品

    JIS規格安全標識板(HIPS)

    セーフラン安全用品
    1,098税込1,208
    1枚
    8日以内出荷
    日英バイリンガル表記&ピクトサインデザインです。HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
    用途禁止/注意事項の明示に。材質HIPS厚さ(mm)1.5寸法(mm)254×356加工四隅R加工取付け方法Φ5mm穴×4隅
  • 薬割くん やくわりくん  J003-YAKUWARIKUN 錠剤カッター 25-2512-00 吉縁

    薬割くん やくわりくん J003-YAKUWARIKUN 錠剤カッター 25-2512-00

    吉縁
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    カッターの歯が露出していないので、刃が手に触れずに錠剤がカットできます。
  • テールランプAssy Z400FX MAD MAX(マッドマックス)

    テールランプAssy Z400FX

    MAD MAX(マッドマックス)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    純正の形状を再現したテールランプです。
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 75Ω, 2512 ( 6432M ), 2W, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 75Ω, 2512 ( 6432M ), 2W, ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    579税込637
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 75Ω テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 2512 ( 6432M ) 許容差 = ±5% 定格電力 = 2W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRGH 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃2512型CRGHシリーズ抵抗器5 % 2 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力を発揮します(CRGシリーズの定格電力は1 Wで、2512 CRGHシリーズの定格電力は2 W)。 CRGHシリーズは、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    369税込406
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 1.5Ω, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 1.5Ω, ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1.5Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRGH最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだ最大温度係数 = +200ppm/℃2512型CRGHシリーズ抵抗器5 % 2 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力を発揮します(CRGシリーズの定格電力は1 Wで、2512 CRGHシリーズの定格電力は2 W)。 CRGHシリーズは、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    859税込945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形

    椿本チエイン
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF