カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
「j2531」の検索結果

ビニルテープ No.21
ニトムズ(108件のレビュー)¥409税込¥4501パック(5巻)当日出荷から6日以内出荷JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
SKジェットホース
三洋化成(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から6日以内出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として色緑材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
短冊型安全標識ステッカー (タテ)360×120mm 5枚
セーフラン安全用品¥1,398税込¥1,5381セット(5枚)6日以内出荷シンプル文字警告標識でしっかり警告。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。1袋5枚入り。用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)360×120
グラスコンテナ4点ロック式ガラス保存容器
ヨシカワ¥929税込¥1,0221個3日以内出荷下ごしらえから調理、料理のストックまで!。4点ロック式で液モレも匂いモレもしにくい耐熱ガラス製でオーブンや電子レンジにも対応します。食材の冷凍保存からオーブンなどでの調理までこなす機能的なガラス保存容器です。材質本体/耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、フタ部パッキン/シリコーンゴム
ステンレス丸型露出ボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個33日以内出荷照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。規格JIS C 8462-1
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形
椿本チエイン¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷から12日以内出荷呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF