「j33-6 big」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャコブステーパーアーバー BIG DAISHOWA

    ジャコブステーパーアーバー

    BIG DAISHOWA
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様接続テーパ/JT6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャック ユキワ精工

    ドリルチャック

    ユキワ精工(42件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
    付属品チャックハンドル
  • キーレスドリルチャック ユキワ精工

    キーレスドリルチャック

    ユキワ精工(6件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷
    内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
    振れ精度(mm)0.05以下
  • ドリルチャック13G HiKOKI(ハイコーキ)

    ドリルチャック13G

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合本体B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
  • チャックアーバー モノタロウ

    チャックアーバー

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。先端JT6(2 1/2)仕様焼入品寸法L2(mm)25販売区分業務用
  • チャックアーバー 田倉工具

    チャックアーバー

    田倉工具(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入研磨品
  • ドリルチャック モノタロウ

    ドリルチャック

    モノタロウ(50件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
    用途ドリルの把握に。材質工具鋼販売区分業務用
  • チャックアーバー ストレートタイプ TRUSCO

    チャックアーバー ストレートタイプ

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。
    テーパーJT6(接続テーパ)
  • ドリルチャック インパクト用 キーレス モノタロウ

    ドリルチャック インパクト用 キーレス

    モノタロウ(6件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。
    用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)適応充電ドリル・インパクトドライバー販売区分業務用
  • S軸 チャックアーバー 田倉工具

    S軸 チャックアーバー

    田倉工具
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO

    チャックアーバー 焼入研磨品

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
    用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • ドリルチャック SK11

    ドリルチャック

    SK11(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途充電ドリル・インパクトドライバー用軸径(Φmm)6.35
  • チャックアーバー BIG DAISHOWA

    チャックアーバー

    BIG DAISHOWA
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
    その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
  • キー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    キー付ドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。
    用途金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。ビット軸対辺(mm)6.35
  • ジャコブステーパアーバ BIG DAISHOWA

    ジャコブステーパアーバ

    BIG DAISHOWA
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ドリルタッパ用ジャコブステーパホルダ。JT6。ドリルチャックは付属していません。
  • ドリルタッパーセット BIG DAISHOWA

    ドリルタッパーセット

    BIG DAISHOWA
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷
    ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コングチャック ANEX

    コングチャック

    ANEX
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
  • チャックアーバー(焼入れ研磨) 田倉工具

    チャックアーバー(焼入れ研磨)

    田倉工具
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセル

    ドリルチャック(キー付タイプ)

    ベッセル(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。
    用途エアー・電動ドライバー用
  • キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    キーレスドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • キーレスチャック モノタロウ

    キーレスチャック

    モノタロウ(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
    ツカミ能力(mm)1~13チャック径D(Φmm)49ジャコブステーパJT6質量(g)920長さ(爪開)(mm)91長さ(爪閉)(mm)100振れ精度(mm)0.05販売区分業務用
  • ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴム

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    規格30-M6X14図解NoMDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.6、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.26、BL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.9、DK-57-3 本体部品 ボウシンゴム_No.33、AD572TS 本体部品 ボウシンゴム_No.33、MD6010K 本体部品_No.41、MDJ600 タンク,セオイワク部品_No.25、MDJ8000G-30 タンク,セオイワク部品_No.26、MD170L 本体部品 ボウシンゴム_No.4、DKJ60GT-26-1 タンク,背負枠部品 ボウシンゴム_No.25、MD575GT-26タンク,背負枠部品_No.35、MDJ60G-26-1 タンク,セオイワク部品_No.25、DK-J60T 本体部品 ボウシンゴム_No.39、AD571 本体部品_No.33、MD3021-15 タンク,セオイワク部品_No.24、MD3021-9 タンク,セオイワク部品_No.6、MD472 本体部品_No.27、GKD4000タンク,セオイワク部品ボウシンゴム_No.25など
  • アンテイバン BIGM(丸山製作所)

    アンテイバン

    BIGM(丸山製作所)
    959税込1,055
    1個
    8日以内出荷
    仕様MB120図解NoGKB2601L 本体部品_No.18、MB267V-KP 本体部品_No.17、OS23KG ギヤケース部品_No.6、MBS3230 ギヤケース部品_No.6、MB2603MU ギヤケース部品_No.6、MB2630U ギヤケース部品_No.6、MB261EU 本体部品_No.17、MB261EL 本体部品_No.18、MLB2700L 本体部品_No.18、MB2304MG ギヤケース部品_No.6、MB2015MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19A、MB251HU 本体部品_No.27、MB23J 本体部品_No.33、MBS261E 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.13、MB279U 本体部品_No.17、GKB2400UT 本体部品_No.38、MB2460G 本体部品_No.32、MB306SPU 本体部品_No.25、MB264MU ギヤケース部品_No.6、MBS2630 ギヤケース部品_No.6、NK26S 本体 外管、ギヤケース部品_No.21、MBC265U 本体 外管、ギヤケース部品_No.22など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X18図解NoSSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.18、BSA-420JAS ソフトキャビン日陰(Jタイプ用)部品_No.33、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.6、BSA-420JDASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ)部品_No.33、BSA-420JAW ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.33、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.14、BSA-420JESG G-3 日除部品_No.24、G-5 535L 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.6、SSA-V1000 撹拌部品_No.21、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.6、BSA-420JAWG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.33、G-5S 530J 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.14、SSA-α1003MA-1 攪拌,テンション部品_No.18、BSA-420JES 日除部品_No.24、BSA-420JWG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.33など
  • ナベコネジ(+)M6X8 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M6X8

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X8図解NoMD15畝用ミスト噴頭部品ナベコネジ(+)M6X8_No.37、MD-J60 畝間用噴頭部品_No.33、MD115K畝用ミスト噴頭部品ナベコネジ(+)M6X8_No.37、MD2300M 畝用ミスト噴頭部品_No.37、SSA-F500 台車 チェーンケース(2)部品_No.47、MD115L畝用ミスト噴頭部品ナベコネジ(+)M6X8_No.37、MD3020M 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MD4010M畝用ミスト噴頭部品_No.37、MD170L 畝用ミスト噴頭部品 ナベコネジ(+)M6X8_No.37、MD3010 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MG2200 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MD3010K 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MD3600K 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MG170 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MD3100T 畝間用噴頭部品_No.33、MD4020L 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MD2300 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MD6000K 畝用ミスト噴頭部品_No.37、MD3020K 畝用ミスト噴頭部品_No.37など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoSSA-V600C エンジン カムシャフト・ガバナ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.35、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.61、SSA-α600 エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.35、SSA-S600 2001ネン エンジン 速度調整板部品_No.4、SSA-F610 エンジン アイドリング フューエルフィルタ部品_No.25、SSA-α510-110 エンジン(エアクリーナ,フューエルフィルタ,オイルゲージ,オイルスイッチ,銘板)部品_No.26、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.6、GX-1500J カムシャフト ガバナ部品_No.33、SSA-α1001ST エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.33、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.6、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.6など
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M102シユ部品名称6カクナツト図解NoSSA-S610VT -1 トランスミッション部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.52、SSA-S602DX シフトレバー(1) 初号機~2002年12月部品_No.16、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム部品_No.83、BSA-420JSG G-3 ステアリング部品_No.40、BSA-420JSG G-4 ステアリング部品_No.40、GX-1500J 副変則レバー部品_No.33、BSA-411SG G-3 ステアリング部品_No.40、BSM-840SLT-C2-1 オプション6 (ブーム受け)部品_No.8、BSA-420JASG G-3 フロントデフ部品_No.24、GX-1500J フィールドノズル部品_No.23、SSA-α510-110 フロントアクスル,フロントタイヤ,プロペラシャフト部品_No.11、SSA-S1000 ボンネット部品_No.7、BSA-420JESG G-4S ブーム受付部品_No.7、BSA-410S ステアリング部品_No.5など
  • ソクドチヨウセイレバー1 BIGM(丸山製作所)

    ソクドチヨウセイレバー1

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ソクドチヨウセイレバー1図解NoSSA-S1000 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.17、SSA-S551 エンジン 速度調整板部品_No.2、SSA-α1002ST エンジン(カムシャフト,ガバナ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.31、SSA-α510 エンジン 速度調整板部品_No.2、SSA-α601 エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.33、SSA-S600 2001ネン エンジン 速度調整板部品_No.2、GX-1500J カムシャフト ガバナ部品_No.31、SSA-α602 エンジン(カムシャフト,ガバナ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.33、SSA-α510 M-A エンジン(速度調整板)部品_No.2、SSA-Z550 エンジン(ガバナ・速度調整板)部品_No.14、GB1010ALN 速度調整版部品_No.20、SSA-α1001ST エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.31、SSA-F616 エンジン(速度調整板)部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン エンジン 速度調整板部品_No.2など
  • スイッチ BIGM(丸山製作所)

    スイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    919税込1,011
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、SD058T-25 本体部品 スイッチ_No.21、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 スイッチ_No.6、DK-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品 スイッチ_No.39、MS052T 本体部品_No.33、MD575GT-26-1タンク,セオイワク部品_No.6、MD5010T 本体部品_No.6、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.41、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、MD6010KTS 本体部品_No.6、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.39、MD575GT-26クランクケース,シリンダ部品_No.39、MD6020TS 本体部品_No.6、MD-J60T 本体部品_No.6、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スイッチ_No.41など
  • エキゾーストマニホールド BIGM(丸山製作所)

    エキゾーストマニホールド

    BIGM(丸山製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エキゾーストマニホールド図解NoSSA-Z600MAT ヘッドカバー・マニホルド部品_No.29、SSA-F616MAT エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.24、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.68、SSA-S602DXVT エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ ~2004年6月部品_No.33、SSA-Z600VT エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.29、SSA-S611VT ヘッドカバー・マニホルド部品_No.24、SSA-S1002 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ 2004年7月~部品_No.22、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.62、SSA-S1002 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ ~2004年6月部品_No.33、GX-1500J シリンダヘッド マニホルド ノズル部品_No.62、SSA-S1002(4)-1 エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.24、SSA-S602DXVT エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ 2004年7月~部品_No.22、SSA-S610VT -1 エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.24、SSA-α1000ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.62、SSA-F616VT エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.24、SSA-S1000 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ部品_No.33、SSA-α1001ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.62、SSA-Z600T エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.29
  • マルRガタトメワ BIGM(丸山製作所)

    マルRガタトメワ

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格IRTW,32図解NoBSA-420JSG G-4S G-4S関係 調量部品_No.33、BSA-651 951シリーズ G-6 調量部部品_No.27、G-4S 調量部品 マルRガタトメワ_No.40、G-5 535L 調量部部品 マルRガタトメワ_No.27、BSA-420JWG G-3 G-3関係 調量部品_No.9、BSA-420JSG G-4 G-4関係 調量部品_No.33、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 調量部品_No.33、BSA-410S 粒剤散布装置 調量部品_No.8、G-5S 535J 調量部部品 マルRガタトメワ_No.37、G-6 調量部部品 マルRガタトメワ_No.27、G-4S 調量部品 マルRガタトメワ_No.33、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.9、G-5 530L 調量部部品 マルRガタトメワ_No.27、G-4 調量部品 マルRガタトメワ_No.33、G-5S 530J 調量部部品 マルRガタトメワ_No.37、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 調量部品_No.9、BSA-410 調量部品_No.8など
  • クランクジクメタル(2) BIGM(丸山製作所)

    クランクジクメタル(2)

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランクジクメタル(2)図解NoSSA-α1001ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.19、SSA-S1002 エンジン ピストン・クランクシャフト・ベアリングケース 2004年7月~部品_No.33、SSA-S602DXVT エンジン ピストン・クランクシャフト・ベアリングケース部品_No.18、SSA-α1002ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.19、SSA-α1002ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)(2004年7月生産分~)部品_No.33、SSA-α1000ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.19、SSA-S602DXVT エンジン ピストン・クランクシャフト・ベアリングケース 2004年7月から部品_No.33、SSA-S1002 エンジン ピストン・クランクシャフト・ベアリングケース ~2004年6月部品_No.18、GX-1500J ピストン クランクシャフト バルブ部品_No.19、SSA-S1000 エンジン ピストン・クランクシャフト・ベアリングケース部品_No.18