カテゴリ
- 機構部品(16)
- 溶接用品(10)
- バイク純正部品(8)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション(15)
- ダイヘン(10)
- ホンダ(6)
- 三桂製作所(3)
- スズキ(2)
- 椿本チエイン(1)
- ニトムズ(1)
- 未来工業(1)
- 油研工業(1)
- イハラサイエンス(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
「j3510」の検索結果

耐熱アルミガラスクロステープ
ニトムズ(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)5.5粘着力(N/25mm)13.75RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥239税込¥2631本当日出荷から10日以内出荷材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A35B19LM8×1.25-20LH5タイプフェノール樹脂製F17.2D52C42E14G27.5JM8×1.25KM8×1.25 深さ16締付トルク(N・m)14M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~27保持力(N)6000
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-06001
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A28B14LM6×1-16LH4タイプフェノール樹脂製F13.1D39C33E10G22.2JM6×1KM6×1 深さ12締付トルク(N・m)7.5M6RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~22保持力(N)4000
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-06001C
イマオコーポレーション¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A28B14LM6×1H4タイプフェノール樹脂製F24.2D39C33E10G22.2JM6×1KM6×1 深さ12N24締付トルク(N・m)1M6RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~22保持力(N)600
ナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷加工ワークのビビリを簡単に解消。反転防止機能付きボールスクリューを備えたナチュラルサポーターです。ボールスクリュー先端にある半球の偶発的な反転を防ぎ、どんな使用環境でもより安心してご利用いただけます。
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001C
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A35B19LM8×1.25H5タイプフェノール樹脂製F29.2D52C42E14G27.5JM8×1.25KM8×1.25 深さ16N30締付トルク(N・m)1.2M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~27保持力(N)700
ナチュラルサポーター 横型ナチュラルサポーター BJ351-A BJ351-06001A
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R10B24L6H10タイプフェノール樹脂製F30D14C10S3E4G19J8~13P14K10N4.5Q16MM6×1 深さ12RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-08001-C1
イマオコーポレーション¥339税込¥3731個4日以内出荷・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)ナチュラルサポーター:3~7
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-06001-C1
イマオコーポレーション¥339税込¥3731個4日以内出荷・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)ナチュラルサポーター:3~7
SUS水切り防水プルボックス
三桂製作所¥23,980税込¥26,3781個10日以内出荷防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
SUS平防水プルボックス
三桂製作所¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
ナチュラルサポーター 横型ナチュラルサポーター BJ351-A BJ351-08001A
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R12B30L10H13タイプフェノール樹脂製F35D19C15S5E5G24J11~18P16.5K13N5.5Q18MM8×1.25 深さ16RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001
イマオコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A42B22LM10×1.5-25LH6タイプフェノール樹脂製F24D60C50E14G34JM10×1.5KM10×1.5 深さ15締付トルク(N・m)18M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)14~28保持力(N)7500
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001C
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A42B22LM10×1.5H6タイプフェノール樹脂製F33.3D60C50E14G34JM10×1.5KM10×1.5 深さ20N36締付トルク(N・m)1.5M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)14~28保持力(N)700
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)用低圧バネ BJ351-C BJ351-10001-C1
イマオコーポレーション¥349税込¥3841個4日以内出荷・ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)の持上力を低くする場合に交換してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)ナチュラルサポーター:5~9