カテゴリ
- 自動車純正部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

防蝕亜鉛板
ノーブランド(51件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
防蝕亜鉛 ZAP
三井金属商事¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から6日以内出荷高純度の亜鉛地金(純度99.9995%以上)を使用、高効率です。溶解面は凹凸が無く、船舶の燃費悪化や漁船での漁網の破損を抑制します。塗料や他の被膜材と併用しても、これらの被膜を剥離させるなど損傷を与えません。用途船舶(漁船)の外板・船舶(タンカー)の外板・船舶の外板(スクリュー近辺)・船舶(タンカー)のバラストタンク・熱交換器の水室
錆防止亜鉛シール
OHSATO(大里)(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(12個)ほか当日出荷錆に対する悩み解決!高純度の亜鉛による犠牲防食効果で錆の発生を強力に抑制! 高いライフコスト性・・・信頼性の高い導電性粘着性と純度の高い亜鉛箔の犠牲防食効果が得られ、一般環境化での耐用年数は『20年以上』です。 施工が非常に簡単・・・柔軟な金属箔で、粘着剤がついているので対象物に簡単に貼り付ける事ができ、塗装のように養生時間が不要です。 異種金属接触腐食や隙間腐食耐蝕に有効・・・亜鉛はイオン化傾向が大きい為、ステンレスと鉄/アルミと鉄といった異種金属が接する箇所にも有効です。材質亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
防蝕亜鉛 CPZ
ジンクエクセル¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から6日以内出荷防蝕亜鉛CPZは、日本最大の生産量を誇る秋田精練の電気亜鉛を原料に使用し、品質面でも国内外よりトップ評価をいただいております。ほぼ100%に近い発生電流効率を得られます用途船舶外板・推進器・コンデンサー・熱交換器
ジンクリング(防蝕亜鉛リング)
ノーブランド(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板
中央工産¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から6日以内出荷高純度亜鉛地金(99.997%以上)を原料として生産し、防食に必要な有効電位差を長期にわたり維持できます。100%に近い電流効率。カドミニウムを含まず環境に考慮。発生電流を自己調節用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等
スバル純正 フロアマット 縁高
スバルアクセサリー¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷適合車種:サンバー トラック(CVT車)。乗降ステップ部は縁がないので、乗り降りや掃除が容易にできます。※他のマット類と重ねて使用しないでください。※マットはズレ防止フックでしっかり固定し、ご使用ください材質TPS(スチレン系熱可塑性エラストマー)適合車種SAMBAR TRUCK(CVT車)
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
スバル純正 荷室マット 3mm
スバルアクセサリー¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷適合車種:サンバー バン (VB、VBクリーン、トランスポーター)。リヤベンチシート用。荷台への傷つきを防止し、積み下ろし時の衝撃を和らげます。※収納式デッキボードセットと同時装着不可材質樹脂(ポリ塩化ビニル)適合車種SAMBAR VAN (VB、VBクリーン、トランスポーター)
トラックマット
萩原工業(80件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本ほか当日出荷軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。適合車種軽トラ
防蝕亜鉛陽極板(ボルト固定型)
関西マリーン¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷専門メーカーによる高純度の亜鉛の効果から、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
KZC-A(アルミタイプ)
九州ジンク¥17,980~税込¥19,778~1箱(3枚)ほか4日以内出荷から10日以内出荷船舶をはじめ海中施設等の鋼材に取付けると電池作用によって溶解し鋼材を腐食から守るアルミニウム合金製の電気防食用流電陽極です。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら