カテゴリ

  • バイク部品(68)
  • バイク純正部品(62)
  • オフィス家具(54)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 測定用品(30)
  • 農業機械(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 自動車純正部品(20)
  • 制御機器(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ja-09」の検索結果

382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jスプリング JAシリーズ JA-9 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-9

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.53自由長(mm)10総巻数(巻)16.1外径(mm)2内径(mm)1.48入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.47使用たわみ(mm)2.8
  • プレート JA9-14477-01 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート JA9-14477-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • フック JA9-14436-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フック JA9-14436-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番JA9-14436-00
  • ノブ JA9-52625-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ノブ JA9-52625-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット JA9-13567-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット JA9-13567-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
  • ワッシャ JA9-14227-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ JA9-14227-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • ジョイント 1 JA9-52541-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント 1 JA9-52541-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
  • ドラム シーブ JA9-15714-04 YAMAHA(ヤマハ)

    ドラム シーブ JA9-15714-04

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • オイル シール (JA9) 93102-12442 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (JA9) 93102-12442

    YAMAHA(ヤマハ)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング スタータ JA9-15713-02 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング スタータ JA9-15713-02

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ニードル ASSY JA9-14150-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ニードル ASSY JA9-14150-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • リフタ バルブ JA9-12153-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リフタ バルブ JA9-12153-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
  • パッド ファンケース JA9-12626-01 YAMAHA(ヤマハ)

    パッド ファンケース JA9-12626-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
  • リテーナ バルブスプリング JA9-12117-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リテーナ バルブスプリング JA9-12117-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
  • ピストンリングセット JA9-11610-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンリングセット JA9-11610-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット フロートチャンバ JA9-14184-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット フロートチャンバ JA9-14184-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
  • アーム バルブロッカ JA9-12151-00 YAMAHA(ヤマハ)

    アーム バルブロッカ JA9-12151-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • コネクティングロッドアセンブリ JA9-11650-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コネクティングロッドアセンブリ JA9-11650-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ピストンリングセット JA9-11610-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンリングセット JA9-11610-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット エキゾーストパイプ JA9-14613-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット エキゾーストパイプ JA9-14613-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • ガスケット クランクケースカバー JA9-15451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット クランクケースカバー JA9-15451-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ギア フライウエイト シャフト JA9-11972-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア フライウエイト シャフト JA9-11972-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
  • ヒンジコネクタストッパ SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ヒンジコネクタのストッパーです。
    材質(本体部)アルミ押出材質量(g)21
  • アングルブラケット SS 2060 SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット SS 2060

    SUS(エスユーエス)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)15表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • 足踏台(すべり止め加工) サカエ

    足踏台(すべり止め加工)

    サカエ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    踏台部分にはすべり止め加工をしています。
    最大使用荷重(kg)150材質(本体)スチール仕様完成品付属品防振アジャスター付材質スチール段数1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ウッドウェーブパネル 河淳

    ウッドウェーブパネル

    河淳
    7,398税込8,138
    1枚
    4日以内出荷
    パネル裏側にオプションのウッドウェーブパネル用脚が収納できます。
    材質(本体)ABS関連部品JA091,JA092,JA137,JA138,JA139,JA140
  • ウッドウェーブパネル用脚 河淳

    ウッドウェーブパネル用脚

    河淳
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    材質(本体)ABS均等耐荷重(kg)10
  • (AJA09)ナット、ヘクサゴン ニッサン

    (AJA09)ナット、ヘクサゴン

    ニッサン
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • プレート 13421-09JA0 スズキ

    プレート 13421-09JA0

    スズキ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
  • スプリング 13417-09JA0 スズキ

    スプリング 13417-09JA0

    スズキ
    466税込513
    1個
    5日以内出荷
  • (24340)コネクター アッシー ニッサン

    (24340)コネクター アッシー

    ニッサン
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズ

    omron(オムロン)
    659,800税込725,780
    1セット
    翌々日出荷から36日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A14シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション指検出立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ14
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ

    omron(オムロン)
    329,800税込362,780
    1セットほか
    翌々日出荷から36日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要)セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A30シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)接続設定ツールの接続→可能材質(キャップ)ABS樹脂応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70msコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED×耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手、腕検出光源(発光波長)赤外LED連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ30の不透明体ソフトウェアバージョンVer.2
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ

    omron(オムロン)
    359,800税込395,780
    1セットほか
    翌々日出荷から36日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)15保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A20シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
  • Oリング 13438-09JA0 スズキ

    Oリング 13438-09JA0

    スズキ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    349,800税込384,780
    1個
    翌々日出荷から110日以内出荷
  • 検定付きはかりデジタル料金はかり  SQシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかりデジタル料金はかり SQシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
    用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター種類電子天秤電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)333外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126計量皿寸法(mm)300x210検定検定付表示形式デジタル計量方式電気抵抗線式(口-ドセル式)電池鉛蓄電池保証期間1年動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)精度等級3級保管環境常温保管風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)バッテリー数量0バッテリー重量(g)800
  • ステッピングモータ 18117-09JA0 スズキ

    ステッピングモータ 18117-09JA0

    スズキ
    11,118税込12,230
    1個
    4日以内出荷
  • 検定付きはかりデジタル料金はかり  タワー型 SRシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかりデジタル料金はかり タワー型 SRシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。タワー型でお客様から見やすい表示部。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
    用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)483外形寸法H(mm)335検定検定付動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)材質(計量皿)ステンレス