カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(4)
- 測定用品(3)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- KSフィルター(3)
- CORMORAN(コーモラン)(3)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミニター(1)
- イハラサイエンス(1)
- FILTEC(1)
- 東京発条製作所(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 摂津金属工業(1)
- JA-STYLE(1)
- Pazdesign(パズデザイン)(1)
- がまかつ Gamakatsu(1)
- OKW(1)
- 寺本自動車商会(1)
エコロジープロダクト
「ja-120」の検索結果

丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(10個)ほか当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
トクマルJ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ
omron(オムロン)¥129,800~税込¥142,780~1セットほか3日以内出荷から37日以内出荷指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)15保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A20シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から16日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から16日以内出荷選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
高精度スケール HT-120
A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から15日以内出荷コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量ひょう量120g、600ct、32mom最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き再現性0.01g外形寸法D(mm)150外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)57.5表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)70動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約10回/秒通信機能無風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅100g(出荷時設定)計量皿形状丸皿ひょう量単位g、ct、mon最大風袋量120g
コムテック
OKW¥4,798~税込¥5,278~1個47日以内出荷モダンかつフラットな外見で、機器をより魅力的な形で提案するプラスチックケース用途現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等材質ABS色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
メジャーステッカー 120
CORMORAN(コーモラン)¥679税込¥7471個当日出荷から8日以内出荷クーラーやタックルボックスに貼れるステッカータイプ。120cmまで目盛りがあるので、好みの長さでカットして使用できる。用途釣り・タックル・便利アイテム
TERAMOTO EZ+PLUS クロスカブCC110 【JA60】
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低開度・中開度域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。スロットル開度約90%以上・急開時は、全ての設定で効果はなくノーマル時と同じになります。適合車種クロスカブCC110【JA60】フレームNo:JA60-100フレームNo:JA60-110フレームNo:JA60-120 対応※それ以降のフレームNoはフィッティング未確認スーパーカブ110【JA59】フレームNo:JA59-110フレームNo:JA59-120フレームNo:JA59-130 対応※JA59-100-はフィッティング未確認
PROTECT MAJOR 120 Ⅱ (プロテクトメジャー120Ⅱ) PAC-316
Pazdesign(パズデザイン)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャーが使いやすく進化!! 30cmのワイド幅とPVCターポリン製で計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャー120がバージョンアップして登場。 両端が丸まりにくいように加工し、計測・撮影時のストレスを軽減しました。 120cmまで計測可能なのでシーバス、青物、雷魚や大型トラウトに最適。 計測時に魚体がはみ出しにくい30cmのワイド幅です。 収納時はクルクルと巻いてコンパクトに収納出来ます。 持ち運びにはプロテクトメジャーメッシュケース(別売り)が便利です。材質(本体)PVCターポリン寸法(cm)30×133(メジャーサイズ120)
フィッシングメジャー120cm LE109
がまかつ Gamakatsu¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷長さ1,200mmで幅は80mm、長物の魚や不意のメーター超えなども広くカバーできるサイズ。口当て用のアクリル板には、面ファスナーが付いており、メジャーを丸めてテープで止めると非常にコンパクト。(横8×高さ6×幅4cm)材質〈本体〉P.V.C〈先端部〉アクリル質量(g)約66寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×1200【折り畳み時】 40×80×60
メジャー 120
CORMORAN(コーモラン)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷120cmまで計測できるので、多くの魚種で使用できる。口当てを立てると正確な計測ができる。用途釣り・タックル・便利アイテム
ワイドメジャー 120
CORMORAN(コーモラン)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷魚体にダメージを与えにくいメジャーに乗せて測れる幅20cmのワイドタイプ。120cmまで計測できるので、多くの魚種で使用できる。カラビナ付きなので、バック等の外側に付けて持ち運ぶことができる。用途釣り・タックル・便利アイテム
チューブ 3X6X120
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷図解NoNK25D エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、BC2520D BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ 3X6X120_No.56