カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ja-253」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jスプリング JAシリーズ JA-253 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-253東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.7自由長(mm)15総巻数(巻)5.75外径(mm)9内径(mm)7.4入数(個)20線径(mm)0.8使用荷重(N)13.7使用たわみ(mm)8.1
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD253LZ3JA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD253LZ3JASMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)DC12口径3/4ねじの種類Rc電気オプション(3J) DINコネクタなし - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体油用材質(ボディ)(L) C37
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ253) SMCVXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ253)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rc使用流体油用
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX253) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX253)SMC
8,298税込9,128
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体