カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「ja-253」の検索結果

Jスプリング JAシリーズ JA-253
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)4日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)1.7自由長(mm)15総巻数(巻)5.75外径(mm)9内径(mm)7.4入数(個)20線径(mm)0.8使用荷重(N)13.7使用たわみ(mm)8.1
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD253LZ3JA
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3J) DINコネクタなし - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体油用材質(ボディ)(L) C37口径3/4