カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
「ja-sp25b」の検索結果

JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)
ノーブランド(23件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
空気圧シリンダ 10Z-3SP63B
ParkerTAIYO¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SP50B
ParkerTAIYO¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形