カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 農業・園芸資材(4)

「ja201mn-9ntn01」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド台付シングルレバー混合栓(シャワ)ノーブランド(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245取扱説明書工事説明書/取扱説明書
シングルレバー用カートリッジ カクダイシングルレバー用カートリッジカクダイ(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用ゴムパッキン タカギ交換用ゴムパッキンタカギ(16件のレビュー)
279税込307
1袋(5個)
当日出荷
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキントラスコ品番381-3941材質EPDMゴム質量(g)4内径×外径(Φmm)11.8×16
台付シングルレバー混合栓用カートリッジ ノーブランド台付シングルレバー混合栓用カートリッジノーブランド(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合台付シングルレバー混合栓(注文コード:48918318)
台付シングルレバー混合栓 ノーブランド台付シングルレバー混合栓ノーブランド(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
カートリッジJM165/166用 タカギカートリッジJM165/166用タカギ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
質量(g)111
ネジ付蛇口ニップル(裸) タカギネジ付蛇口ニップル(裸)タカギ(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7492高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B取付穴径(Φmm)37±2商品タイプ台付
浄水器カートリッジ TOTO浄水器カートリッジTOTO(42件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
シングルレバー混合栓 TOTOシングルレバー混合栓TOTO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
ノズルファイブW タカギノズルファイブWタカギ(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
片手レバー操作が可能。 ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の出方が5つに変わる。
用途一般園芸散水用噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)17~21仕様コネクター付材質ABS樹脂質量(g)213寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66シャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
スーパーシングル用カートリッジ KVKスーパーシングル用カートリッジKVK(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
キッチン水栓用 シャワーヘッド部 INAX(LIXIL)キッチン水栓用 シャワーヘッド部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
シルバー
ねじ付蛇口ニップル タカギねじ付蛇口ニップルタカギ
569税込626
1個
当日出荷
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。カップリング散水栓(地下水栓)1/2、呼(13)の口先に適合しています。
適合【蛇口ねじ径】G1/2トラスコ品番718-8165高さ(mm)39適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
シングルレバー引出し混合栓(分水孔つき) kUOn カクダイシングルレバー引出し混合栓(分水孔つき) kUOnカクダイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)36~40付属品分水・分湯用アダプター1個