カテゴリ

  • 家電(9)
    • オーバーヘッド型ヘッドホン(1)
    • 3.5mmプラグヘッドセット/ヘッドホンマイク(5)
    • ヘッドホン/イヤホン関連品(2)
  • 制御機器(1)
    • 産業用PC本体(1)
  • パソコン/周辺機器(2)
すべてのカテゴリ

「jabra evolve 20」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jabra EVOLVE 20 UC Stereo JabraJabra EVOLVE 20 UC StereoJabra(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
簡単な通話管理と、通話と音楽に優れたサウンドを提供する業務用ヘッドセット
装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節
HZP 30 EPOS | SENNHEISERHZP 30EPOS | SENNHEISER(3件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
対応機種SC 200 シリーズ直径(mm)55
Jabra SPEAK510 MS JabraJabra SPEAK510 MSJabra(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39指向性無指向性関連資料Jabra SPEAK510 データシート(1.26MB)無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
USBヘッドセット audio-technicaUSBヘッドセットaudio-technica(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 高音質サウンド 音楽やゲーム、動画もいい音で 集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)適合ビット数:最大16bit型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約78(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB電源(DV5V)ケーブル長(m)2対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur周波数(kHz)対応:48接続方式USB2.0準拠感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性双指向性プラグ形状USB Type-A周波数帯域(Hz)200~10000ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)出力:92装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
JABRA EVOLVE 20 MS MONO NC MON JabraJABRA EVOLVE 20 MS MONO NC MONJabra
7,898税込8,688
1個
当日出荷
仕様RS ; 893-7509 893-7509 : Skype用のVoIPソフトフォンビジネスモノヘッドセットとして認定済み RS ; 893-7503 893-7503 : Skype用のVoIPソフトフォンビジネスステレオヘッドセットとして認定済み. Jabra Evolve 20 MS. Jabra EVOLVE 20は、エントリレベルのUCヘッドセットです。電話会議や通話だけでなく音楽鑑賞にも優れたUC体験を提供します。 Jabra Evolveシリーズは、集中力と会話の向上のために設計された業務用シリーズです。 高品質のノイズキャンセリング技術により、集中力を保てるように効果的に集中ゾーンが形成されるので、騒音の多い開放的なオフィスでも落ち着いて作業することができます。. PCとの統合が簡単なUSBアダプタを使用した統合通信向けに最適化 フォームイヤークッション 直観的なデバイス上のコール制御と折り畳み式のスピーカー. USP. 受動的オフィスノイズキャンセリング技術 音楽及び音声用 Hi-Fiサウンド USBインターフェイスの基本的コントロールユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール USB ヘッドセット H390 ロジクールロジクール USB ヘッドセット H390ロジクール(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェースUSB仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポートその他回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッドブラック本体質量(g)197感度【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応周波数特性【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz動作環境Computers保証期間2年間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×72アズワン品番64-3939-35ケーブル長(cm)190RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
イヤースポンジ サンワサプライイヤースポンジサンワサプライ(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
周りのノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。
用途学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付きのヘッドセット。仕様【ヘッドホン】ボリューム調整:あり(手元スイッチ)、【マイクロホン】マイク・ミュート機能:なし型式【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)、【マイクロホン】コンデンサー型ブラック直径(Φmm)スピーカーユニット:30ケーブル長(m)約1.8対応機種4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン ※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。周波数特性【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】100~10000Hzインピーダンス【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ入力感度-30dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-50dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)指向性単一指向性プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ最大入力(mW)【ヘッドホン】100装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
Jabra Evolve 20 MS Mono USB C/A JabraJabra Evolve 20 MS Mono USB C/AJabra
5,598税込6,158
1個
当日出荷
USBヘッドセット USB-C/A 片耳Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属 オンイヤー型。
Jabra SPEAK510 UC JabraJabra SPEAK510 UCJabra
22,980税込25,278
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼主要UC認証済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m) ▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 UC(7510-209)は主要UCプラットフォーム認証(Google Meet、Zoomなど)を得た機種です。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3968-05指向性無指向性無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
Jabra Evolve2 75 Carry Pouch Black 1pcs JabraJabra Evolve2 75 Carry Pouch Black 1pcsJabra
2,698税込2,968
1個
欠品中
Jabra Evolve2 75専用ポーチ。本体同梱時に同梱されていますので追加で必要な時にご購入ください。
Jabra BIZ 2300 USB Mono JabraJabra BIZ 2300 USB MonoJabra
18,980税込20,878
1個
当日出荷
USB接続モデル、Jabra最高水準のウルトラノイズキャンセリングマイク搭載、HD Voice/ワイドバンドスピーカーを採用、最適なマイクポジションを実現する360度回転可能なブームアーム採用、ヘッドセットの2大故障原因であるマイクブームの破損やコードの断線を防止、
ブラックインターフェースUSB装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳)マイクミュート音量調節