カテゴリ

  • 家電(16)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 安全用品(1)

「jabra gn」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jabra SPEAK510 UC JabraJabra SPEAK510 UCJabra
22,980税込25,278
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼主要UC認証済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m) ▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 UC(7510-209)は主要UCプラットフォーム認証(Google Meet、Zoomなど)を得た機種です。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3968-05指向性無指向性無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
Jabra SPEAK510 MS JabraJabra SPEAK510 MSJabra(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39指向性無指向性関連資料Jabra SPEAK510 データシート(1.26MB)無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
Jabra SPEAK750+ UC JabraJabra SPEAK750+ UCJabra(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
BluetoothおよびUSB接続に対応。スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性。付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です。
接続方式Bluetooth、USB2.0
Jabra Speak2 75 MS JabraJabra Speak2 75 MSJabra
48,980税込53,878
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~8人向け】▼Microsoft Teams Rooms、Microsoft Swift Pair認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A/C) ▼収音範囲(半径2.5m) ▼最適な部屋のサイズ(最大6.0m×6.0m) ▼バッテリー持続時間(最長32時間/通話) ▼本体サイズ(直径132.5mm×高さ35mm) ▼重量(466g) ▼カラー(ダークグレー) ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼フルレンジ65mmスピーカー ▼マイク数4(ビームフォーミング) ▼声が途切れない「フルデュプレックス」 ▼音声をよりリアルに再現「スーパーワイドバンド」※USB接続時 ▼マイクが綺麗に集音できているかがLEDの色で一目でわかる「マイク品質インジケーター」 ▼声の大きさを均一化「ボイスノーマライゼーション」 ▼タイピング、空調、物音などの雑音を除去「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
接続方式USB C または USB A、Bluetooth (スマートフォン/タブレットのみ)関連資料Jabra Speak2 75 データシート(0.87MB)BluetoothBluetooth5.2
Jabra SPEAK750+ MS JabraJabra SPEAK750+ MSJabra
43,980税込48,378
1個
当日出荷
BluetoothおよびUSB接続に対応。スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性。付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です。
接続方式USBまたはBluetoothインターフェースBluetooth/USB指向性無指向性関連資料Jabra Speak 750 MS データシート(1.39MB)BluetoothBluetooth4.2 - BluetoothLow Energy (BTLE)
Jabra EVOLVE 20 UC Stereo JabraJabra EVOLVE 20 UC StereoJabra(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
簡単な通話管理と、通話と音楽に優れたサウンドを提供する業務用ヘッドセット
装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節
WEB会議高感度USBマイク サンワサプライWEB会議高感度USBマイクサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
タイプコンデンサータイプインピーダンス(Ω)2200
Jabra Speak2 55 MS JabraJabra Speak2 55 MSJabra
25,980税込28,578
1個
当日出荷
収音範囲半径2.3m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 マイクロソフトTeams認証済み。
接続方式USB C または USB A、Bluetooth (スマートフォン/タブレットのみ)BluetoothBluetooth5.1
Jabra 汎用スマートカールコード GN1200CC JabraJabra 汎用スマートカールコード GN1200CCJabra
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。GN 1200 CC (88011-99)は8つのセレクタースイッチがあり、使用する電話機に併せてスイッチを切り替えることにより、ほぼすべての電話機に使用可能です。そのため、電話機システム変更時にもヘッドセット及び GN 1200 CC を継続して使用することが出来ます。
Anker PowerConf Anker(アンカー)Anker PowerConfAnker(アンカー)(3件のレビュー)
12,718税込13,990
1個
当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-Cオーディオ出力3W通信規格Bluetooth 5入力USB-C 5V/2A出力USB-A 5V/2.1A連続通話時間(時間)最大約24メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28質量(g)約340セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
Jabra Biz 1500 USB Duo JabraJabra Biz 1500 USB DuoJabra
7,298税込8,028
1台
翌日出荷
Jabra PRO用 レザーイヤークッション (2個入り) JabraJabra PRO用 レザーイヤークッション (2個入り)Jabra
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
材質レザー
Jabra Speak 510+ UC JabraJabra Speak 510+ UCJabra
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
Jabra カールコード CC1 (特定電話機用ヘッドセットカールコード) JabraJabra カールコード CC1 (特定電話機用ヘッドセットカールコード)Jabra
1,098税込1,208
1台
翌日出荷
ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。CC1カールコード(8800-01-01)が使用できる主なメーカーについては、NEC、OKI、日立、岩通、Nortelのボタン電話となります。
Jabra ワイヤレスヘッドセット用 2.5mmピンプラグ接続用コード JabraJabra ワイヤレスヘッドセット用 2.5mmピンプラグ接続用コードJabra
2,198税込2,418
1台
翌日出荷
GN 1000 RHL (GNワイヤレスヘッドセット用リモートハンドセットリフター) JabraGN 1000 RHL (GNワイヤレスヘッドセット用リモートハンドセットリフター)Jabra
9,198税込10,118
1台
翌日出荷
GN製のコンタクトセンター/オフィス用のワイヤレスヘッドセット向けのアクセサリーです。ワイヤレスヘッドセットのベースユニットに接続し、お使いの電話機に設置するだけで離れた場所からでもヘッドセットのボタンを押すとリモートで受話器の上げ下げを行うことが出来ます。
Jabra 無線ヘッドセット 両耳 MS認定 充電スタンド付き「Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo Stand」 JabraJabra 無線ヘッドセット 両耳 MS認定 充電スタンド付き「Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo Stand」Jabra
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
快適さも、実用性も、別次元。周囲のノイズを遮断し、声がクリアに伝わる。オールラウンドでハイブリッドワークにも適した、ワイヤレスタイプのビジネス向けヘッドセット。
イヤホン形状オーバーヘッド型
Jabra 無線ヘッドセット 両耳 MS認定「Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo」 JabraJabra 無線ヘッドセット 両耳 MS認定「Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo」Jabra
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
快適さも、実用性も、別次元。周囲のノイズを遮断し、声がクリアに伝わる。オールラウンドでハイブリッドワークにも適した、ワイヤレスタイプのビジネス向けヘッドセット。
接続方式Bluetoothイヤホン形状オーバーヘッド型
Jabra ケンジントンロックアダプター JabraJabra ケンジントンロックアダプターJabra
1,098税込1,208
1台
翌日出荷
NCマイクカバー(GN2000用 10個入) JabraNCマイクカバー(GN2000用 10個入)Jabra
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
フォームクッションのマイクカバー。
GN AT3 双頭プラグアンプ JabraGN AT3 双頭プラグアンプJabra
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
Jabra QDヘッドセットを、双頭プラグ仕様の電話中継台・交換機に接続するアンプ。ミュートスイッチ付。
Jabra C59 PCコード (GNヘッドセット用PCサウンドカード接続コード) JabraJabra C59 PCコード (GNヘッドセット用PCサウンドカード接続コード)Jabra
2,198税込2,418
1台
翌日出荷
ワイヤレスヘッドセット Jabra PRO 925 GNオーディオワイヤレスヘッドセット Jabra PRO 925GNオーディオ
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
【コンタクトセンター向け無線ヘッドセット】▼デスクホン対応 ▼接続(Mini USB、受話器用 RJ-9、電話本体用RJ-9、AUX用RJ-45) ▼バッテリー持続時間(最長12時間/通話) ▼ヘッドセット131mm-50mm-18mm ※ベース118mm×76mm×29mm ▼本体重量(29g)※ベースユニット(177g) ▼イヤークッション素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼ワイヤレス動作範囲最大100m ▼28mmスピーカー ――【同梱物】ベース、充電器、フラットケーブル、取扱説明書
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品のうちACアダプタのみ適合●電波法:適合●電波法備考:対象品目接続方式BluetoothRoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状オーバーヘッド型
Avaya One-X Phone 9600/1600シリーズ専用コード GN1216CC JabraAvaya One-X Phone 9600/1600シリーズ専用コード GN1216CCJabra
3,098税込3,408
1台
翌日出荷
USB Cable Type A-C GNオーディオUSB Cable Type A-CGNオーディオ
5,698税込6,268
1台
翌日出荷
Jabra PanaCast 50 Video Bar System用USBケーブル。必要に合わせて長さやタイプを選択可能。▼USB-A to USB-C ▼4.57m ▼関連製品(PanaCast 50 Video Bar System)
仕様●長さ:1.5mRoHS指令(10物質対応)対応
Jabra 無線ヘッドセット 片耳 MS認定「Jabra Evolve2 55 Link380c MS Mono」 JabraJabra 無線ヘッドセット 片耳 MS認定「Jabra Evolve2 55 Link380c MS Mono」Jabra
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
快適さも、実用性も、別次元。周囲のノイズを遮断し、声がクリアに伝わる。オールラウンドでハイブリッドワークにも適した、ワイヤレスタイプのビジネス向けヘッドセット。
Jabra 完全ワイヤレスイヤホン MS認定「Jabra Evolve2 Buds USB-C MS - Wireless Charging Pad」 JabraJabra 完全ワイヤレスイヤホン MS認定「Jabra Evolve2 Buds USB-C MS - Wireless Charging Pad」Jabra
29,980税込32,978
1台
欠品中
ポケットに入るコンパクトなイヤホンでクリアな通話。ハイブリッドワークのための完全ワイヤレスイヤホン。