「jabra gn1000」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GN 1000 RHL (GNワイヤレスヘッドセット用リモートハンドセットリフター) Jabra

    GN 1000 RHL (GNワイヤレスヘッドセット用リモートハンドセットリフター)

    Jabra
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷
    GN製のコンタクトセンター/オフィス用のワイヤレスヘッドセット向けのアクセサリーです。ワイヤレスヘッドセットのベースユニットに接続し、お使いの電話機に設置するだけで離れた場所からでもヘッドセットのボタンを押すとリモートで受話器の上げ下げを行うことが出来ます。
  • Jabra BIZ 2300 Mono Jabra

    Jabra BIZ 2300 Mono

    Jabra
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    QD(クイックディスコネクト)接続モデル、Jabra最高水準のウルトラノイズキャンセリングマイク搭載、HD Voice/ワイドバンドスピーカーを採用、最適なマイクぼじしょんを実現する360度回転可能なブームアーム採用、ヘッドセットの2大故障原因であるマイクブームの破損やコードの断線を防止、
    アズワン品番64-3711-10装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳)マイクミュート音量調節
  • Jabra Engage 65 SE Mono Jabra

    Jabra Engage 65 SE Mono

    Jabra
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
    コンタクトセンター向け DECT 無線ヘッドセット 片耳 ベースユニット付き「Jabra Engage 65 Mono」。デスクホン&ソフトホン(PC)対応。
    接続方式USB-C、ヘッドセット用RJ-9、デスクフォンオーディオ用RJ-9、AUX用RJ-45通話可能時間(h)最大130装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
  • Jabra SPEAK510 MS Jabra

    Jabra SPEAK510 MS

    Jabra(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
    用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39指向性無指向性無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
  • 電話用ヘッドセット サンワサプライ

    電話用ヘッドセット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
    コネクタ形状RJ9モジュラージャック形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9)入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性単一指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000最大入力(mW)20装着方式両耳
  • USBハンドセット サンワサプライ

    USBハンドセット

    サンワサプライ
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)質量(g)80ケーブル長(m)1.2周波数特性ヘッドフォン部:50~20000Hz、マイクロフォン部:70~12000Hzマイクロフォン部コンデンサータイプヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32アズワン品番64-0899-50指向性マイクロフォン部:全(無)指向性最大入力(mW)ヘッドフォン部:50装着方式ハンズフリーマイクミュート音量調節
  • シンプルホン オーム電機

    シンプルホン

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    キャッチホン機能リダイヤル機能保留機能技術基準適合認証品
    付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約350直流抵抗282Ω寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)90×75×213(突起物含まず)
  • 4極対応ハンドセット サンワサプライ

    4極対応ハンドセット

    サンワサプライ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    頭への装着が苦手な方にぴったりの手になじむ受話器型です。小型、軽量で持ち運びに便利です。ボリューム調節が手元で簡単に行えます。SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
    用途サッと使えて便利な受話器型の4極対応ハンドセット。。プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)ブラック質量(g)80形式コンデンサータイプケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×130入力感度46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)最大入力(W)10mアズワン品番64-0901-16指向性全(無)指向性インピーダンス(Ω)32±10%周波数帯域(Hz)スピーカー部:50~20000、マイクロホン部:70~12000装着方式ハンズフリー音量調節
  • シンプルフォン カシムラ

    シンプルフォン

    カシムラ(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
    ホワイトセット内容親機のみ付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm)質量(g)500(回線コードを除く)タイプ有線寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80抵抗(Ω)(直流)618設置方法卓上
  • ハンドセット用スタンド サンワサプライ

    ハンドセット用スタンド

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハンドセット専用のスタンドです。 倒れにくくしっかり自立します。 裏面には滑り止めラバー付きです。
    材質ABS樹脂質量(g)68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×61アズワン品番64-0905-12
  • ヘッドセット サンワダイレクト

    ヘッドセット

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器端子に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 ケーブルにはクイックディスコネクターを採用しています。 結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。
    仕様ケーブル長:1.8m※約1.5~1.8m(±0.2m) スピーカーユニット直径:40mmコネクタ形状RJ-9 4ピン対応機種RJ-9端子搭載の電話機入力感度-41dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性双指向性プラグ形状RJ-9最大入力(mW)40
  • Jabra BIZ 2300 USB Mono Jabra

    Jabra BIZ 2300 USB Mono

    Jabra
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    USB接続モデル、Jabra最高水準のウルトラノイズキャンセリングマイク搭載、HD Voice/ワイドバンドスピーカーを採用、最適なマイクポジションを実現する360度回転可能なブームアーム採用、ヘッドセットの2大故障原因であるマイクブームの破損やコードの断線を防止、
    ブラックインターフェースUSB装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳)マイクミュート音量調節
  • HT20-3B Telephone JACOB JENSEN

    HT20-3B Telephone

    JACOB JENSEN
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。 一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。 シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
    仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)セット内容親機のみ材質ABS樹脂質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005最大直流抵抗(Ω)354
  • 4極対応ヘッドセット サンワサプライ

    4極対応ヘッドセット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
    プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコンシルバー形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-13指向性無(全)指向性装着方式片耳最大許容入力(mW)20イヤホン形状片耳音量調節
  • 2ピン型ヘッドセット EME46A (業務用) アルインコ

    2ピン型ヘッドセット EME46A (業務用)

    アルインコ
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    頭の大きさによって調整が可能です。 マイク風防(FG0317)、イヤーパッド(FG0623)は、パーツ(部品)として販売しています。
    トラスコ品番485-3261適合機種DJ-PB20(B/R/W/Y)、DJ-PB20(BA/RA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般質量(g)90口径(Φmm)(イヤホン部)36コード長さ(m)1.71感度-40dB、±5dB、0dB=1V/1Paマイクロフォン部ダイナミック型ノイズキャンセルタイプ全質量(g)180以下RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(イヤホン部)200<1KHz/1mW>
  • Jabra Evolve 30 II Mono MS USB C/A Jabra

    Jabra Evolve 30 II Mono MS USB C/A

    Jabra
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    USBヘッドセット USB-C/A 3.5mmジャック 片耳 Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属。
    接続方式USB、3.5mm ピンジャックコード長さ(cm)コントロールケーブル: 95、HS ケーブル: 120イヤホン形状オーバーヘッド型
  • Jabra SPEAK510 UC Jabra

    Jabra SPEAK510 UC

    Jabra
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼主要UC認証済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m) ▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
    用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 UC(7510-209)は主要UCプラットフォーム認証(Google Meet、Zoomなど)を得た機種です。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3968-05指向性無指向性無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
  • NPK エアーホイスト 定格荷重1000Kg 引きひも式 10817 日本ニューマチック工業

    NPK エアーホイスト 定格荷重1000Kg 引きひも式 10817

    日本ニューマチック工業
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。
    用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。トラスコ品番321-0880接続口径Rc3/8質量(kg)22使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.3操作方法引きひもタイプ巻上速度(m/min)3.6~5.7
  • ヘッドセット・ハンドセット切替スイッチ 長塚電話工業所

    ヘッドセット・ハンドセット切替スイッチ

    長塚電話工業所(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ヘッドセットとハンドセットを切替するスイッチ。ワンタッチ切替スイッチで容易に切り替えが可能
    用途長塚電話工業のヘッドセットにご使用いただけます
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。左右どちらの耳でも使用できます。イヤーパッドは高品質スポンジでやさしく耳を覆います。
    仕様【ヘッドホン】■形式:ダイナミック型■スピーカーユニット直径:28mm■周波数特性:300~8000Hz■インピーダンス:150Ω±20%■最大入力:20mW■装着タイプ:オーバーヘッドタイプ■サイズ:小型■イヤーパッド材質:スポンジ【マイクロホン】■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:100~8000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)-62dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)【共通仕様】■対応機種:RJ-9端子搭載の電話機■セット内容:ヘッドセット本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)約1.5インターフェースRJ9イヤホン形状オーバーヘッド型