カテゴリ

  • 家電(17)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「jabra link 950」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jabra Link 950 USB-A Jabra

    Jabra Link 950 USB-A

    Jabra
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
  • Jabra Link 950 Power Supply US Jabra

    Jabra Link 950 Power Supply US

    Jabra
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
  • AVAYA EHS 14201-35 Jabra

    AVAYA EHS 14201-35

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    Avaya 電話用電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、Avaya シリーズ 1600 と 9600 の間に接続することでリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。インストールすると、デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
  • Jabra Link 380 UC USB-C Jabra

    Jabra Link 380 UC USB-C

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    USB Type-C用ドングル 互換性のあるスピーカーフォンまたはヘッドセットを使用すると以下が可能になります。HD 音声、Hi-Fi オーディオ、A2DP などの通話と音楽にクリアな音声を提供。最大 30m のワイヤレス動作範囲。Jabra directを使ってワイヤレスでファームウェア等のアップデートを実施可能。
  • Jabra SPEAK510 MS Jabra

    Jabra SPEAK510 MS

    Jabra(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
    用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39指向性無指向性無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
  • 電話用ヘッドセット サンワサプライ

    電話用ヘッドセット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
    コネクタ形状RJ9モジュラージャック形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9)入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性単一指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000最大入力(mW)20装着方式両耳
  • Jabra ヘッドセット - USB接続変換アダプタ コントローラ付き 「Jabra LINK 260」 Jabra

    Jabra ヘッドセット - USB接続変換アダプタ コントローラ付き 「Jabra LINK 260」

    Jabra
    10,090税込11,099
    1台
    翌日出荷
    JABRA製ヘッドセットをUSB接続で使用したい場合に使用するコードです。コントローラーがついていますので手元で音量調整や応答/終話、保留、ミュートなどの操作が可能です。
  • Jabra SPEAK510 UC Jabra

    Jabra SPEAK510 UC

    Jabra
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼主要UC認証済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m) ▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
    用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 UC(7510-209)は主要UCプラットフォーム認証(Google Meet、Zoomなど)を得た機種です。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3968-05指向性無指向性無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
  • Jabra Link 380 MS USB-C Jabra

    Jabra Link 380 MS USB-C

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    MS Teamsモデル用USBドングル 互換性のあるスピーカーフォンまたはヘッドセットを使用すると以下が可能になります。HD 音声、Hi-Fi オーディオ、A2DP などの通話と音楽にクリアな音声を提供。最大 30m のワイヤレス動作範囲。Jabra directを使ってワイヤレスでファームウェア等のアップデートを実施可能。
  • Jabra NEC EHS 14201-44 Jabra

    Jabra NEC EHS 14201-44

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    Jabra ヘッドセットから NEC 電話をコントロール。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、NEC デスクホン DT-430、DT-830 の間に接続することで、リモート電子フックスイッチコントロール(EHS)機能を可能にする。EHS 機能付きの Jabra ヘッドセットは、デスクから離れていても通話の応答・終話ができるので、生産性が向上。
  • Avaya 電話用 EHSアダプタ 1 Jabra

    Avaya 電話用 EHSアダプタ 1

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    Avaya 電話用電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、Avayaシリーズ 2420、4600、5600の間に接続することで、リモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。EHS機能が備わったヘッドセットは、デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
  • Avaya 電話用 EHSアダプタ 2 Jabra

    Avaya 電話用 EHSアダプタ 2

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    Avaya、Alcatel、Shoretel、Toshiba などの広範なデスクホン用の電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、デスクホンの間に接続することでリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
  • AVAYA EHS 14201-33 Jabra

    AVAYA EHS 14201-33

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    Avaya 電話機用電子フックスイッチソリューション。Avaya Digital Deskphone の 1400、9400、9500 シリーズ、IP Deskphone シリーズ 9608、9611、9621G、9641G シリーズ、Avaya J シリーズ電話機(J129 除く)対応。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、デスクホンの間に接続することでリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
  • ヘッドセット・ハンドセット切替スイッチ 長塚電話工業所

    ヘッドセット・ハンドセット切替スイッチ

    長塚電話工業所(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ヘッドセットとハンドセットを切替するスイッチ。ワンタッチ切替スイッチで容易に切り替えが可能
    用途長塚電話工業のヘッドセットにご使用いただけます
  • Cisco IP電話用EHSアダプタ3 Jabra

    Cisco IP電話用EHSアダプタ3

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    CiscoのUSB デスクホン用電子フックスイッチソリューション。Jabra Link 14201-30 は、Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、さまざまな USB デスクホンにリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。デスクホンから離れていても、通話の応答・終話をコントロール。
  • Polycom 電話用 EHSアダプタ Jabra

    Polycom 電話用 EHSアダプタ

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    Polycom SoundPoint IP 電話用電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、一部の Polycom Soundpoint IP 電話の間に接続することで、リモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供する。デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
  • Cisco IP電話用EHSアダプタ1 Jabra

    Cisco IP電話用EHSアダプタ1

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    Cisco Unified IP 電話用フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、Cisco Unified IP 電話 7942G、7945G、7962G、7965G、7975G 以降のリリースにリモートフックスイッチコントロールを提供。デスクから離れていても通話の応答・終話ができるので、生産性が向上。
  • Cisco IP電話用EHSアダプタ4 Jabra

    Cisco IP電話用EHSアダプタ4

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    JabraヘッドセットからCiscoデスクホンのフックを制御。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と Cisco Unified IP デスクホン 8941、8945の間に接続することでEHS(電子フックスイッチ)コントロールが可能に。EHS機能が備わったヘッドセットは、デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
  • Jabra BIZ 2400 II Mono NC W Jabra

    Jabra BIZ 2400 II Mono NC W

    Jabra
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    業界唯一の3年保証付き、ウルトラノイズキャンセルマイクに加え、新機構エアーショックマイクでノイズキャンセル効果が飛躍的に向上、
    ブラックインターフェースQD(専用ケーブル必要)装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳)マイクミュート音量調節
  • Jabra SPEAK750+ MS Jabra

    Jabra SPEAK750+ MS

    Jabra
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    BluetoothおよびUSB接続に対応。スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性。付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です。
    接続方式USBまたはBluetoothインターフェースBluetooth/USB指向性無指向性BluetoothBluetooth4.2 - BluetoothLow Energy (BTLE)
  • 毛の抜けない万能用 インダストリーコーワ

    毛の抜けない万能用

    インダストリーコーワ(7件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。 奇麗な仕上がり柔らかタッチ。 天然毛先のようなフィーリング。 金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
    用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・種類刷毛材質(柄部)材質(毛)化繊(薬品先付)主な用途万能用(多用途)毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ

    USBオーディオ変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
    仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHzセット内容本体、取扱説明書、保証書規格USB 2.0/1.1消費電力(W)0.25ケーブル長(m)約0.16対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz動作温湿度範囲0~50℃/10~90%S/N比>70dBアダプター型式パッシブオーディオ機能あり保管温度範囲(℃)-5~55プラグ形状USB-A特性なしオス形状USB Aメス形状直径3.5mmステレオミニジャック/直径3.5mmミニジャック変換タイプオス - メス
  • Jabra Engage 65 SE Mono Jabra

    Jabra Engage 65 SE Mono

    Jabra
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
    コンタクトセンター向け DECT 無線ヘッドセット 片耳 ベースユニット付き「Jabra Engage 65 Mono」。デスクホン&ソフトホン(PC)対応。
    接続方式USB-C、ヘッドセット用RJ-9、デスクフォンオーディオ用RJ-9、AUX用RJ-45通話可能時間(h)最大130装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
  • C270 HD WEBカメラ ロジクール

    C270 HD WEBカメラ

    ロジクール(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
    仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定幅(mm)31.91ダークグレー高さ(mm)72.9質量(g)75奥行(mm)66.64ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正解像度(最大)720p/30fps保証期間2年間無償保証視野角対角(dFoV):55°設置方法クリップ式材質(レンズ)プラスチック互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカス固定フォーカスRoHS指令(10物質対応)対応記録画素数0.9メガピクセル内蔵マイクモノラル
  • Jabra BIZ 2300 USB Mono Jabra

    Jabra BIZ 2300 USB Mono

    Jabra
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    USB接続モデル、Jabra最高水準のウルトラノイズキャンセリングマイク搭載、HD Voice/ワイドバンドスピーカーを採用、最適なマイクポジションを実現する360度回転可能なブームアーム採用、ヘッドセットの2大故障原因であるマイクブームの破損やコードの断線を防止、
    ブラックインターフェースUSB装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳)マイクミュート音量調節
  • Jabra PanaCast 50 USB Cable USB 2.0、5m、USB-C to USB-A Jabra

    Jabra PanaCast 50 USB Cable USB 2.0、5m、USB-C to USB-A

    Jabra
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    Jabra PanaCast 50専用USB2.0ケーブル(5m)。本体購入時にUSB3.0(2m)ケーブルは同梱されていますので長いケーブルが必要な時にご購入ください。
    ケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-CインターフェースUSB2.0シールド2重シールド
  • Jabra Speak2 75 UC Link 380a Jabra

    Jabra Speak2 75 UC Link 380a

    Jabra
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    収音範囲半径2.5m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 パソコンとのワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル付属。
  • ヘッドセット サンワダイレクト

    ヘッドセット

    サンワダイレクト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器端子に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 ケーブルにはクイックディスコネクターを採用しています。 結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。
    仕様ケーブル長:1.8m※約1.5~1.8m(±0.2m) スピーカーユニット直径:40mmコネクタ形状RJ-9 4ピン対応機種RJ-9端子搭載の電話機入力感度-41dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性双指向性プラグ形状RJ-9最大入力(mW)40