カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 家電(1)

「jabra speak2 75」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jabra Speak2 75 MS JabraJabra Speak2 75 MSJabra
48,980税込53,878
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~8人向け】▼Microsoft Teams Rooms、Microsoft Swift Pair認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A/C) ▼収音範囲(半径2.5m) ▼最適な部屋のサイズ(最大6.0m×6.0m) ▼バッテリー持続時間(最長32時間/通話) ▼本体サイズ(直径132.5mm×高さ35mm) ▼重量(466g) ▼カラー(ダークグレー) ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼フルレンジ65mmスピーカー ▼マイク数4(ビームフォーミング) ▼声が途切れない「フルデュプレックス」 ▼音声をよりリアルに再現「スーパーワイドバンド」※USB接続時 ▼マイクが綺麗に集音できているかがLEDの色で一目でわかる「マイク品質インジケーター」 ▼声の大きさを均一化「ボイスノーマライゼーション」 ▼タイピング、空調、物音などの雑音を除去「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
接続方式USB C または USB A、Bluetooth (スマートフォン/タブレットのみ)関連資料Jabra Speak2 75 データシート(0.87MB)BluetoothBluetooth5.2
Jabra Speak2 75 MS Link 390a JabraJabra Speak2 75 MS Link 390aJabra
53,980税込59,378
1個
当日出荷
収音範囲半径2.5m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 パソコンとのワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル付属。 マイクロソフトTeams認証済み。
インターフェースBluetooth
Jabra Speak2 75 UC Link 380a JabraJabra Speak2 75 UC Link 380aJabra
53,980税込59,378
1個
当日出荷
収音範囲半径2.5m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 パソコンとのワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル付属。
Jabra SPEAK510 MS JabraJabra SPEAK510 MSJabra(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39指向性無指向性関連資料Jabra SPEAK510 データシート(1.26MB)無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
Jabra SPEAK750+ MS JabraJabra SPEAK750+ MSJabra
43,980税込48,378
1個
当日出荷
BluetoothおよびUSB接続に対応。スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性。付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です。
接続方式USBまたはBluetoothインターフェースBluetooth/USB指向性無指向性関連資料Jabra Speak 750 MS データシート(1.39MB)BluetoothBluetooth4.2 - BluetoothLow Energy (BTLE)
Jabra Speak2 75 UC JabraJabra Speak2 75 UCJabra
48,980税込53,878
1個
翌日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~8人向け】▼主要UC対応(Google Meet、Zoom Rooms※USB専用 など) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A/C) ▼収音範囲(半径2.5m) ▼最適な部屋のサイズ(最大6.0m×6.0m) ▼バッテリー持続時間(最長32時間/通話) ▼本体サイズ(直径132.5mm×高さ35mm) ▼重量(466g) ▼カラー(ダークグレー) ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼フルレンジ65mmスピーカー ▼マイク数4(ビームフォーミング) ▼声が途切れない「フルデュプレックス」 ▼音声をよりリアルに再現「スーパーワイドバンド」※USB接続時 ▼マイクが綺麗に集音できているかがLEDの色で一目でわかる「マイク品質インジケーター」 ▼声の大きさを均一化「ボイスノーマライゼーション」 ▼タイピング、空調、物音などの雑音を除去「ノイズキャンセリングマイク」――【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
Jabra Speak2 55 MS JabraJabra Speak2 55 MSJabra
25,980税込28,578
1個
当日出荷
収音範囲半径2.3m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 マイクロソフトTeams認証済み。
接続方式USB C または USB A、Bluetooth (スマートフォン/タブレットのみ)BluetoothBluetooth5.1
Jabra Speak2 75 MS Link 380c JabraJabra Speak2 75 MS Link 380cJabra
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
収音範囲半径2.5m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 パソコンとのワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル付属。 マイクロソフトTeams認証済み。
接続方式Bluetooth、USB-A/C
Jabra SPEAK510 UC JabraJabra SPEAK510 UCJabra
22,980税込25,278
1個
当日出荷
【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼主要UC認証済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m) ▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 UC(7510-209)は主要UCプラットフォーム認証(Google Meet、Zoomなど)を得た機種です。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3968-05指向性無指向性無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)最大消費電力(W)2.5電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226質量(kg)0.8対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)接続方式USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)指向性単一指向性×3
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラックアズワン品番64-8867-71
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ)YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイクYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000
Jabra SPEAK750+ UC JabraJabra SPEAK750+ UCJabra(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
BluetoothおよびUSB接続に対応。スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性。付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です。
接続方式Bluetooth、USB2.0
ワイヤレスマイクスピーカー MAXHUBワイヤレスマイクスピーカーMAXHUB
36,980税込40,678
1台
当日出荷
360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
仕様集音距離:6m付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル寸法(mm)126.7×126.7×35.3質量(g)470出力(W)5+3接続方式USB Type-C範囲集音:6m周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHzマイクロホン8個インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-5~40バッテリー容量(mAh)4400指向性360°全指向性RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothバージョンBT5.3駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8
Jabra Speak2 55 UC JabraJabra Speak2 55 UCJabra
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
収音範囲半径2.3m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 ZOOMなどに最適。
ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4ブラック電源AC100V(50/60Hz)対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136対応機種NFC対応Android機器最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子BluetoothVer.2.1+EDR、Class2通信距離(m)最大:10対応コーデックCVSD、mSBC、SBC対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
Jabra Speak2 40 MS JabraJabra Speak2 40 MSJabra
22,980税込25,278
1個
当日出荷
収音範囲半径2.3m、USB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 マイクロソフトTeams認証済み。
中大会議室向けスピーカーフォン EXPAND 80 EPOS中大会議室向けスピーカーフォン EXPAND 80EPOS
76,980税込84,678
1台
当日出荷
6つのアダプティブビームフォーミングマイクと高度なDSPが反響音や周囲のノイズから音声のみをインテリジェントに分離し、話す側の声を正確に相手に伝えます。 独自の吊り下げ型スピーカーボックス(特許出願中)の優れたパワフルなスピーカーは優れた同時相互通話パフォーマンスを可能にします 別売りの拡張マイクを2つまで接続でき大会議室への対応も可能。 有線/無線接続対応。Bluetooth USBドングル付属の為、PCでの接続時もUSBドングル使用で安定した通信が可能。 優れたクラフトマンシップとスカンジナビアデザイン。 生地はデンマークのテキスタイルメーカーKvadrat社の生地を採用。 パーソナルモードとシェアモードの切り替えが可能。 パーソナルモードは再接続の際に最後にペアリングしたⅡデバイスを探し自動再接続します。 シェアモードは多人数の方が使用するシーンに有効なモードです(自動再接続しないモード)
付属品電源ユニット、各国用アダプター(欧州、豪州、英国)、USB-Cケーブル、BTD 800 USB(Bluetooth USBドングル)、USB-C-USB-Aアダプター、クイックガイド質量(g)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×118×46接続方式Bluetooth、USB-C、USB-A周波数特性マイクロフォン:150~7500HzインターフェースBluetooth保証期間2年指向性無指向性通信距離(m)Bluetooth:最大30(デバイスに依存)ビームフォーミングマイクマイク個数:6
EMEET OfficeCore M2 Black EMEETEMEET OfficeCore M2 BlackEMEET
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」
仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft質量(g)290タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター人数会議:最大10人対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)保証期間2年USBケーブル(m)USB-C to A(1バッテリー容量(mAh)2600OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック音声出力最大:85dB@0.5m入力電力(W)最大:3対応ソフトウェアEMEETLINK
関連キーワード
jabra 750特集