「jap461」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC

    12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    KTC
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。 環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。
    用途各種車輌、機械類の整備作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800最大締付トルク(N・m)880付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-5990材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)185質量(kg)2タイプツインハンマーエアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.14ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)22ホース取付口PT1/4排気方向下方