カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
「jap651」の検索結果

19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥97,980税込¥107,7781台当日出荷環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-6007材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.16最大締付トルク(N・m)1600ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)33ホース取付口PT3/8排気方向下方