カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- 制御機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「japan servo」の検索結果

インダクションモーター
オリエンタルモーター(8件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
ギヤヘッド
オリエンタルモーター(11件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC
日本電産サーボ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
ACファンモータ
NMB(ミネベア)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から24日以内出荷形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60接続方式二端子タイプモーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0
インダクションモーター
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から43日以内出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から92日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
シンクロナスモータ
日本電産サーボ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])10常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
インダクションモーター
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から24日以内出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90ファン-
DCファンモータ(リード線付)
NMB(ミネベア)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷形状角形色ケーシング:黒、インペラー:黒種類DCファンモーター保護/自動復帰方法、逆接続防止絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC700V 1s取付角寸法(mm)119×119材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL1007 AWG24材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 80×80×25.5mm DC
日本電産サーボ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:80mm●奥行:25.5mm●風量:43.8m3/h●騒音レベル:23dB●ファン回転速度:2150rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
AC ギアモータ 誘導 1
日本電産サーボ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ACモータ、HMK II-IHシリーズ。長時間にわたり1方向で連続運転するためのモータ仕様インダクションモータ、モータピニオン軸周波数(Hz)50/60電圧(V)100モータータイプリード線付相数単相モータ種類AC小形標準
ギアヘッド
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から翌々日出荷モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
DCモーター Nidec DMN37シリーズ
日本電産(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個欠品中仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 9.2 W出力スピード = 3600 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 24.5 mNm長さ = 81.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm許容電流値 = 600 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応
シンクロナスモータ
日本電産サーボ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])60常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz