カテゴリ
パソコン/周辺機器
(5)
ディスプレイ/モニター本体
(5)
家電
(1)
テレビ
(1)
絞り込み
モニターサイズ
32
10.5
(3)
13.3
(10)
14
(7)
15.6
(9)
17.3
(2)
21.5
(11)
23.6
(2)
23.8
(29)
24
(4)
24.5
(10)
27
(47)
28
(10)
31.5
(22)
40
(3)
43
(8)
55
(4)
60
(3)
65
(3)
75
(3)
モニターサイズをもっと見る
解像度
1366×768
(1)
1920×1080
(4)
パネル駆動方式
IPS
(3)
VA
(2)
表面処理
グレア
(1)
ハーフグレア
(4)
アスペクト比
16:9
(5)
色(本体)
ブラック
(4)
ホワイト
(1)
ブラック・ホワイト
入力端子
DisplayPort
(1)
HDMI
(5)
RGB(VGA)
(4)
USB
(2)
DisplayPort・HDMI・RGB(VGA)・USB
コントラスト比
1200:1
(3)
4000:1
(2)
1200:1・4000:1
ブランド
JAPANNEXT
(5)
YAMAZEN(山善)
(1)
JAPANNEXT・YAMAZEN(山善)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(6)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"japannext"
「japannext」の検索結果
関連キーワード
japannext 55
japannext 23.8
モニタースタンド
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイ/モニター本体
(5)
テレビ
(1)
モニターサイズ:
32
すべて解除
32インチ VAパネル フルHDモニター
JAPANNEXT
¥
27,980
税込
¥
30,778
1台
当日出荷
32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様
(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書
質量(kg)
5
サイズ
32
使用温度範囲(℃)
5~45
消費電力(W)
最大40/通常23/省エネ13/ スタンバイ0.5
表面処理
半光沢
機能
(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO
角度調整範囲
上下(チルト):-5~+15°
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
507×715×188(スタンド付)/418×715×46(スタンド無)
コントラスト比
4000:1
表示色
1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度
1920×1080
応答速度
2ms(OD)
入力端子
HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA系
ブルーライトカット
軽減モード:YES
フリッカーフリー
軽減モード:YES
輝度(cd/m
2
)
250
角度調節
可
バスケットへ
液晶テレビ ハイビジョン
YAMAZEN(山善)
¥
27,980~
税込
¥
30,778~
1台
4日以内出荷
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途
液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ
仕様
●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応
付属品
リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
チャンネル数
【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。
保証期間
お買い上げ日より1年間
視野角
178°
スピーカー
5W×2
LED
前面直下型LEDバックライト
パネル
ハイビジョン
最大輝度(cd/m
2
)
200
入出力端子
HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック
チューナー数
地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
バリエーション一覧へ(2)
32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT
¥
28,980
税込
¥
31,878
1台
翌日出荷
32インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくい広視野角上下左右178°を実現します。インターフェイスはHDMI 1.4 (60Hz/ARC対応)、HDMI 1.4 (60Hz)とVGA (60Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子を搭載。USBポートを搭載していますので、簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様
●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●HDR400相当:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品
マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル
質量(kg)
3.6
使用温度範囲(℃)
0~40
表面処理
半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
468×719×200 スタンド670
コントラスト比
1200:1
表示色
1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%
解像度
1920×1080
応答速度
Typ:10ms
視野角(左右:上下)
H:178°V:178°
スピーカー
8W×2
動作湿度(%)
10~67
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブルーライトカット率
NO
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI、USB-A、VGA、イヤホン、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子
モニターサイズ
32型
パネル駆動方式
IPS(ADS)
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m
2
)
300
バスケットへ
32型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT
¥
31,980
税込
¥
35,178
1台
8日以内出荷
32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様
ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz
付属品
Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
適合
HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)
質量(kg)
約5.8
サイズ
32
出力
イヤホン:YES
使用温度(℃)
0~50
表面処理
半光沢
対応
プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198
コントラスト比
1200:1
表示色
1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77%
解像度
1920×1080
応答速度
Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)
入力端子
DP×1/HDMI×1/Type-C×1
視野角(左右:上下)
H:178°V:178°
スピーカー
2W×2
モード
ブルーライト軽減:YES
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
10~90
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m
2
)
350
バスケットへ
液晶ディスプレイ 32型/1920×1080/ホワイト
JAPANNEXT
¥
31,980
税込
¥
35,178
1台
翌々日出荷
32インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。最薄部9mmのスタイリッシュなデザインで、オフィスや家庭に最適です。本体・ベゼルはホワイト、スタンドはシルバーで、爽やかでおしゃれな空間を演出。電源アダプター、ケーブル類もホワイトで統一されています。高画質VAパネルは4000:1の高コントラスト比で、黒が締まりメリハリのある映像を実現。sRGB:100%の広色域で、動画や写真も色鮮やかに表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカー軽減、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。100×100mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証付き。
仕様
●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):7ms●本体サイズ(H×W×D):高507mm×幅715mm×奥行188mm スタンド幅423mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
ピッチ
約0.363mm
寸法
32型
消費電力(W)
最大40通常23省エネ13スタンバイ1
電源
AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A
表面処理
ハーフグレア
本体質量(kg)
4.8
入力信号
デジタル、アナログ
最大消費電力(W)
40
コントラスト比
4000:1
輝度
250cd/m2
表示色
1677万色 sRGB 100% DCI-P3 82% AdobeRGB 77%
解像度
1920×1080
視野角
H:178° V:178°
ケーブル
HDMI ケーブル(1.5m)
入力端子
HDMI×1、VGA×1
スピーカー
あり「2W×2」
色(本体)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
32
パネル駆動方式
VA
USB
なし
バスケットへ
液晶ディスプレイ 32型/1366×768/ブラック
JAPANNEXT
¥
26,980
税込
¥
29,678
1台
翌々日出荷
32インチのIPSパネルを搭載し、FWXGA(1366×768)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体にUSB-A端子を装備し、USBメモリから直接、静止画、動画、音声の再生が可能です。8W×2のスピーカーを内蔵しますので、音声付きのコンテンツの再生にも適しています。※再生には同梱のリモコンでの操作が必要です。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。インターフェイスはHDMI 1.4×2 (60Hz)、VGA×1 (60Hz/オーディオ入力と併用可能)、さらにUSB-A端子を2つ装備しますのでPCやSTBなどとHDMI接続での使用も可能です。さらにアナログのビデオ・音声入力端子とコアキシャル音声出力端子を装備します。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードを搭載します。約3.4kgと軽量で100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどにも使用が可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様
●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高466mm×幅718mm×奥行200mm スタンド幅666mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
ピッチ
約0.511mm
寸法
32型
消費電力(W)
最大55通常34スタンバイ1
電源
AC 100-240V 50/60Hz
表面処理
グレア
本体質量(kg)
3.4
入力信号
デジタル、アナログ
最大消費電力(W)
55
コントラスト比
1200:1
輝度
250cd/m2
表示色
1677万色 sRGB 93% DCI-P3 74% AdobeRGB 73%
解像度
1366×768
視野角
H:178° V:178°
ケーブル
HDMI ケーブル(1.8m)
入力端子
HDMI×2、VGA×1
スピーカー
あり「8W×2」
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
D-LED
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
32
パネル駆動方式
IPS
USB
あり
バスケットへ
関連キーワード
japannext 55
japannext 23.8
モニタースタンド
50インチ ディスプレイ
ジャパンネクスト
で検索
関連カテゴリ
ディスプレイ/モニター本体
テレビ