仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 4.5A●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品DPケーブル、Type-Cケーブル、USB A-B ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー、キャリブレーションレポート質量(kg)約9.7使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)最大≦225/通常≦80/スタンバイ≦0.5表面処理光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448-568×1200×360コントラスト比1500000:1表示色10.7億色 Area Ratio: sRGB 148%、DCI-P3 115%、Adobe 110%(キャリブレーションレポート付き)解像度5120×1440視野角H:178°/V:178°(左右:上下)応答速度0.1ms(Typ)/0.03ms(GtoG)入力端子HDMI2.1×2、 DP1.4×1、Type-C×1スピーカー5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比32:9パネルQD-OLEDモニターサイズ49パネル駆動方式量子ドット有機EL(QD-OLED)ブルーライトカット軽減モード:YES使用湿度範囲(%RH)30~90フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)144輝度(cd/m2)250(450/APL10%時)